Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Transformator 12V LED-T-12-1
Für LED-Leuchten 12V
- Typbezeichnung: LED-T-12-1
- Eingangsspannung min.: 220 V/AC
- Eingangsspannung max.: 240 V/AC
- Frequenz min.: 50 Hz
- Frequenz max.: 60 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V/DC
- Anschlussart (primär): Eurostecker
- Anschlussart (sekundär): Stecksystem LED A
- Kabellänge (primär): 2000 mm
- Kabellänge (sekundär): 200 mm
- Anzahl Anschlüsse: 6 STK
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: Weiß
- Schutzart IP: IP 20
- Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
- Lieferumfang: 1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 6-fach-Verteiler
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
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
- Mit Befestigungsösen zum Anschrauben
- Eingebauter Schutz gegen Überlastung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!