LED-Trafo 350mA zum Einbauen
LED-Trafo 350mA zum Einbauen - 1
LED-Trafo 350mA zum Einbauen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Trafo 350mA zum Einbauen

Für EBL-350-5

  • Typbezeichnung: Trafo - EBL-350-5
  • Eingangsspannung: 230 V
  • Eingangsspannung min.: 220 V
  • Eingangsspannung max.: 240 V
  • Frequenz min.: 50 Hz
  • Frequenz max.: 60 Hz
  • Stromstärke max.: 350 mA
  • Kabellänge (sekundär): 200 mm
  • Anzahl Anschlüsse: 1 STK
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Lieferumfang: 1 x Trafo mit Anschlussklemme

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausgangsleistung min. Dimmbar Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0976506007
3 W Nein 85 mm 35 mm
1 St.
0976506008
5 W Mit Phasenabschnittsdimmer
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
  • Zur Montage in der Zwischendecke

  • Passend für Einbauleuchten EBL-350-5