Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
LED-Transformator 24V LED-T-24-1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Transformator 24V LED-T-24-1

Für LED-Leuchten 24 V

  • Typbezeichnung: LED-T-24-1
  • Eingangsspannung min.: 220 V/AC
  • Eingangsspannung max.: 240 V/AC
  • Frequenz min.: 50 Hz
  • Frequenz max.: 60 Hz
  • Ausgangsspannung: 24 V/DC
  • Anschlussart (primär): Eurostecker
  • Anschlussart (sekundär): Stecksystem LD2
  • Kabellänge (primär): 2000 mm
  • Kabellänge (sekundär): 200 mm
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Lieferumfang: 1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 6-fach-Verteiler

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Leistung Anzahl Anschlüsse Farbe Gehäuse Länge Anzahl VE
Preis/VE
0976502715
75 W 12 STK Weiß 180 mm
1 St.
0976502711
15 W 6 STK Weiß 124,3 mm
1 St.
0976502714
60 W 6 STK Grau 180 mm
1 St.
0976502710
6 W 6 STK Weiß 100,3 mm
1 St.
0976502716
120 W 12 STK Weiß 300 mm
1 St.
0976502713
30 W 6 STK Weiß 161 mm
1 St.
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
  • Mit Befestigungsösen zum Anschrauben

  • Eingebauter Schutz gegen Überlastung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!