Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung
LED-Trafo aus Kunststoff mit Funk-RGB-Steuerung für LED-Flex-Leuchten 24 V.
- Eingangsspannung: 230 V/AC
- Frequenz min.: 50 Hz
- Frequenz max.: 60 Hz
- Ausgangsspannung: 24 V/DC
- Ausgangsleistung min.: 1 W
- Dimmbar: Nein
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Schutzart IP: IP 20
- Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
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
LED-Trafo mit RGB-Funksteuerung mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten über Fernbedienung
- Automatischer Farbdurchlauf mit Farbübergang über Fernbedienung
- Dimmen in 5 Stufen über Fernbedienung
- Einstellung der Geschwindigkeit des Farbwechsels über Fernbedienung
- Memory-Funktion: Speichert die letzte Farbeinstellung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!