Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Transformator LED-T-12-4 EW
LED-Trafo 12V mit 1-Kanal-Funk-Farb- und Dimmsteuerung
- Typbezeichnung: LED-T-12-4-EW
- Eingangsspannung: 230 V
- Eingangsspannung min.: 220 V
- Eingangsspannung max.: 240 V
- Frequenz: 2.4 GHz
- Ausgangsspannung: 12 V
- Anschlussart (primär): Eurostecker
- Anschlussart (sekundär): Stecksystem LED A
- Kabellänge (primär): 2000 mm
- Kabellänge (sekundär): 200 mm
- Anzahl Anschlüsse: 6 STK
- Dimmbar: Ja
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: Weiß
- Höhe: 16 mm
- Schutzart IP: IP 20
- Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
- Lieferumfang: 1 x Trafo, 1 x Funkempfänger, 1 x LED-Verteiler
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
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
- Anschlussfertiger LED-Trafo passend für 12V-LED-Leuchten
- Drahtlose Ansteuerung per Funkfernbedienung
- Funktion: An/Aus, Dimmen und Farbtemperatur einstellen
- Steuerung ist mit weiteren Sets beliebig drahtlos erweiterbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!