Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
LED-Trafo LED-T-24-6-IP67
LED-Trafo LED-T-24-6-IP67 - 1
LED-Trafo LED-T-24-6-IP67 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Trafo LED-T-24-6-IP67

LED-Trafo 24V mit offenen Kabelenden, mit der Schutzklasse IP67

  • Typbezeichnung: LED-T-24-6-IP67
  • Eingangsspannung min.: 100 V
  • Eingangsspannung max.: 305 V
  • Frequenz min.: 47 Hz
  • Frequenz max.: 63 Hz
  • Ausgangsspannung: 24 V
  • Leistung: 96 W
  • Anschlussart (primär): Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
  • Anschlussart (sekundär): Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
  • Kabellänge (primär): 300 mm
  • Kabellänge (sekundär): 300 mm
  • Anzahl Anschlüsse: 1 STK
  • Werkstoff Gehäuse: Metall
  • Farbe Gehäuse: Aluminiumfarben
  • Breite: 63 mm
  • Schutzart IP: IP 67
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Lieferumfang: 1 x Trafo, beideseitig mit 300 mm Kabel mit offenen Leitungsenden

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • LED-Trafo mit offenen Kabelenden (Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!)

  • Erfüllt die Schutzklasse IP67

  • Nicht dimmbar