Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Pipe clamp TIPP® Robust

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Pipe clamp TIPP® Robust

Two-screw clamp with two threaded plugs for high load requirements

  • Fire protection certified: Yes
  • Material: Steel
  • Min./max. temperature resistance: -30 to 100 °C
  • Material of sound insulation: EPDM - Ethylene propylene diene terpolymer natural rubber
  • Ultraviolet resistance: Yes
  • Halogen-free: Yes
  • Chlorine-free: Yes
  • Silicone-free: Yes
  • Surface: Zinc plated
  • Thread type: Metric thread
  • DIN: 4109
  • Sustainability: Resources, Pollutants / Emissions

See product details

Available in 30 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 22.08.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.