Profi-Hutmuttern von Würth – vielfältig einsetzbare Schraubensicherungen
Mit den Profi-Hutmuttern von Würth sichern Sie schnell und einfach Schraubverbindungen aller Art – zum Beispiel bei der Befestigung von Bau- und Maschinenteilen. Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Sechskant-Hutmuttern, die den höchsten Standards und Qualitätsanforderungen entsprechen und in der Industrie häufig Verwendung finden.
Hutmuttern – unverzichtbar im Konstruktions- und Anlagenbau
Hutmuttern sind aus der Befestigungstechnik kaum wegzudenken. Sie finden zur Sicherung von Schraubverbindungen in vielen verschiedenen Arbeitsbereichen Verwendung. Sechskant-Hutmuttern werden z. B. häufig im Konstruktions- und Anlagenbau verwendet, um verschiedene Komponenten wie Zahnräder, Lager und andere Teile sicher zu halten. In der Automobilindustrie werden Hutmuttern oft verwendet, um Räder und andere Teile an Fahrzeugen zu befestigen. Auch die Bauindustrie, die Elektronikindustrie und der Möbelbau verwenden Hutmuttern, um Bauteile sicher zu befestigen.
Die passenden Hutmuttern für jeden Einsatzbereich
Hutmuttern gleichen von ihrer Form und vom Gewinde her normalen Muttern. Genau wie diese haben sie in der Regel eine Sechskant-Form, die mit dem entsprechenden Steckschlüssel oder Schraubenschlüssel festgezogen und gelöst wird. Bei allen Hutmuttern aus dem Würth Online-Shop handelt es sich um Sechskant-Hutmuttern.
Unsere Sechskant-Hutmuttern unterscheiden sich aber unter anderem in der Höhe und vom Material her. Außerdem führen wir Hutmuttern mit Regelgewinde oder Feingewinde. In den folgenden Abschnitten gehen wir genauer auf die Varianten unserer Hutmuttern ein.
DIN 1587 Hutmuttern in hoher Form zum Schutz des Gewindeendes
Hutmuttern nach DIN 1587 bieten durch ihre hohe Form einen zusätzlichen Schutz für Gewindeenden, indem sie das Gewinde vor Beschädigungen und Verunreinigungen schützen. Das Design der Hutmuttern sorgt dafür, dass das Gewindeende vollständig bedeckt ist, um es vor Schäden durch Schläge, Abrieb oder Korrosion zu schützen. Ebenso mindern die Hutmuttern mit der hohen Form das Verletzungsrisiko signifikant, welches bei hervorstehenden Schraubenenden besteht. Würth bietet Hutmuttern nach DIN 1587 unter anderem in folgenden Materialvarianten an:
- Hutmutter DIN 1587, Edelstahl A2, blank
- Hutmutter DIN 1587, Edelstahl A4, blank
- Hutmutter DIN 1587, Stahl 6, verzinkt
- Hutmutter DIN 1587, Messing, blank
- Hutmutter DIN 1587, Polyamid 6.6, Natur
Hutmutter für den Hygienebereich
Hutmuttern können in der Lebensmittelindustrie beispielsweise bei der Montage von Rohrleitungen und -verbindungen eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Gewindeenden der Bolzen und Schrauben vor Kontamination durch Bakterien, Schimmel oder andere schädliche Mikroorganismen geschützt sind. Sie können auch in der pharmazeutischen Industrie, in der Herstellung von sterilem Equipment und bei der Montage von Reinraum-Komponenten eingesetzt werden.
Im Würth Online-Shop finden Sie Hutmuttern, welche speziell für den Einsatz in Hygienebereichen konzipiert sind. Durch eine sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm verhindern sie nahezu jede Anhaftung von Schmutzpartikeln. Zudem lassen Sie sich besonders einfach reinigen. Folgende Hutmutter-Modelle für den Hygienebereich führen wir:
- Hutmutter im Hygienic Design, Edelstahl 1.4404 poliert
- Hutmutter mit Bund Hygienic USIT, Edelstahl 1.4404 poliert
Letzteres Modell bietet eine totraumfreie Abdichtung, wenn es mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben eingesetzt wird.
Hutmutter in hoher Form mit Feingewinde
Hutmuttern in hoher Form mit Feingewinde werden oft in Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Festigkeit und präzises Anziehen der Verbindung erforderlich sind. Das Feingewinde bietet eine höhere Auflösung bei der Feinjustierung des Drehmoments und ermöglicht eine gleichmäßigere Lastverteilung auf die Gewindestangen oder -schrauben.
DIN-917-Hutmuttern in niedriger Form für schwer zugängliche Bereiche
Die Hutmuttern der DIN 917 in niedriger Form haben eine flache, breite Auflagefläche mit einem niedrigen Profil, das eine geringe Höhe aufweist. Das Profil der flachen Hutmuttern in niedriger Form ermöglicht es, dass die Muttern auf engstem Raum eingesetzt werden können. Sie werden dann verwendet, wenn es darauf ankommt, eine sichere Verbindung zu gewährleisten, während gleichzeitig Platz gespart werden muss. Dies kann zum Beispiel bei der Befestigung von Möbeln, in der Automobilindustrie oder in der Elektronikindustrie der Fall sein. Folgende Hutmuttern in niedriger Form finden Sie im Würth Online-Shop:
- Hutmutter niedrige Form DIN 917, Edelstahl A2 blank
- Hutmutter niedrige Form DIN 917, Edelstahl A4 blank
- Hutmutter niedrige Form DIN 917, Stahl verzinkt
- Hutmutter niedrige Form DIN 917, Stahl 6 blank
- Hutmutter niedrige Form DIN 917, Messing blank
Zoll-Hutmutter in hoher Form
Die Zoll-Hutmutter in hoher Form aus dem Würth Online-Shop (SAE J483 Edelstahl 18-8 UNC (Regelgewinde)) bietet eine sichere Befestigung und ein geringes Gewicht. Sie spart aufgrund ihrer niedrigen Bauform Platz und lässt sich einfach installieren.
Selbstsichernde Hutmuttern nach DIN 986
Selbstsichernde Hutmuttern nach DIN 986 bieten eine zusätzliche Sicherheitsfunktion gegen das Losdrehen aufgrund von Vibrationen oder Schwingungen. Diese Art von Mutter hat eine integrierte Kunststoffeinlage bzw. einen Nylonring, der auf der Innenseite der Mutter sitzt. Diese Einlage sorgt für eine zusätzliche Reibung zwischen der Mutter und der Schraube, was die Schraubverbindung sicherer macht.
Die selbstsichernden Hutmuttern nach DIN 986 lassen sich einfach installieren, sind wiederverwendbar und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Sie werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Luft -und Raumfahrtindustrie, der Maschinenbauindustrie oder der Elektronikindustrie genutzt. Unter anderem finden Sie folgende Modelle bei Würth:
- Hutmutter selbstsichernd DIN 986, Edelstahl A2 70 blank
- Hutmutter selbstsichernd DIN 986, Stahl 8 verzinkt
- Hutmutter selbstsichernd DIN 986, Stahl 8 Verzinkt, Dickschichtpassivierung
- Hutmutter selbstsichernd DIN 986, Stahl 8 blank
- Hutmutter selbstsichernd DIN 986, Stahl 6 blank
Selbstsichernde Hutmuttern mit Feingewinde
Selbstsichernde Hutmuttern nach DIN 986 mit Feingewinde führen wir ebenfalls bei Würth. Diese bieten höhere Festigkeit als Regelgewinde und können somit höhere Belastungen und Kräfte aufnehmen. Hutmuttern mit Feingewinde bieten eine bessere Vibrationssicherung und ein geringeres Losdrehmoment. Außerdem lassen Sie sich präziser einstellen. Folgende Modelle finden Sie bei Würth:
- Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Stahl 10, verzinkt, Dickschichtpassivierung (VZD)
- Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Stahl 6, verzinkt, Dickschichtpassivierung (VZD)
- Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Stahl 8, verzinkt, Dickschichtpassivierung (VZD)
Hutmuttern für jede Anwendung
In Würth Online-Shop finden Sie Hutmuttern in allen gängigen Größen für jede Anwendung. Hutmuttern der Größe M6 und M8 werden zum Beispiel bei kleineren Maschinen oder Möbeln eingesetzt. Hutmuttern der Größe M10 werden für größere Maschinen und Anlagen verwendet, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Hutmuttern der Größe M12 finden für gewöhnlich Anwendung in der Schwerindustrie, dem Bauwesen oder in großen Maschinen.
Hochwertige Schrauben und Schraubensicherungen von Würth
Hutmuttern sind nur ein kleiner Teil des umfangreichen Sortimentes von Würth. Bei uns finden Sie zum Beispiel ebenso metrische oder Zoll-Schrauben für alle Anwendungen, Gewindestangen, Gewindeeinsätze, Muttern, Unterlegscheiben und vieles mehr. Alle unsere Produkte werden aus hochwertigem Material hergestellt und sind in allen gängigen Größen erhältlich. Stöbern Sie jetzt im Würth Online-Shop.