Sechskant-Hutmutter hohe Form
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 1
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587, Edelstahl A4, blank

  • Normen: DIN 1587
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Hoch
  • Ausführung: Ohne Freistich
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
034936
M36 62 mm SW55 DIN 1587
10 St.
034910
M10 18 mm SW17 DIN 1587
034916
M16 28 mm SW24 DIN 1587
034918
M18 32 mm SW27 DIN 1587
50 St.
034924
M24 42 mm SW36 DIN 1587
50 St.
034927
M27 47 mm SW41 DIN 1587
10 St.
034930
M30 52 mm SW46 DIN 1587
25 St.
03493
M3 7 mm SW5,5 DIN 1587
1000 St.
03494
M4 8 mm SW7 DIN 1587
03495
M5 10 mm SW8 DIN 1587
03498
M8 15 mm SW13 DIN 1587
03496
M6 12 mm SW10 DIN 1587
034920
M20 34 mm SW30 DIN 1587
034912
M12 22 mm SW19 DIN 1587
03490012
M12 22 mm SW18 DIN 1587
50 St.
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
Ausführung ohne Freistich