Flexibel und hochwertig: Steckschlüssel von WÜRTH
Bei Muttern und Schrauben, auf die nicht axial mit einem Schraubendreher zugegriffen werden kann, braucht es einen Schraubenschlüssel. Noch flexibler und einfacher als mit verschiedenen Schraubenschlüsseln lässt es sich mit Steckschlüsseln arbeiten. Der Steckschlüssel fungiert als Aufsatz auf einer Knarre. Dadurch kann bei Bedarf flexibel reagiert werden, weil lediglich der Steckschlüssel – ähnlich wie ein Bit beim Schraubendreher – getauscht werden muss. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Steckschlüssel im Sortiment von WÜRTH.
Steckschlüssel in allen Varianten
Überall dort, wo zu wenig Platz zur Verfügung steht, um Schrauben und Muttern frontal festzuziehen oder zu lösen, braucht es eine Alternative. Diese besteht in einem Schraubenschlüssel oder in der Verbindung von Knarre und Steckschlüssel. Die Steckschlüssel weisen auf der Verbindungsseite zum Schraubwerkzeug im Regelfall eine Öffnung in Form eines Innenvierkants auf. So ist die Kompatibilität zu allen handelsüblichen Knarren gewährleistet. Auf der Abtriebsseite – also dort, wo die eigentliche Verbindung zur Mutter oder Schraube entsteht – ist die Vielfalt größer. Ob Innensechskant, Außensechskant, Zwölfkant oder spezielle Schraubenformen wie TX und Vielzahn: Für alle gängigen Muttern und Schraubenköpfe gibt es den passenden Steckschlüssel. In vielen Fällen – zum Beispiel bei der Montage von Alu-Felgen – wird maschinelle Hilfe hinzugezogen. Hierfür gibt es maschinentaugliche Steckschlüssel, die sich für die Arbeit mit Druckluft- oder Elektroschraubern eignen.
Die passende Knarre für die tägliche Arbeit
Damit der Steckschlüssel genutzt werden kann, braucht es eine Knarre, auch Ratsche genannt. Die Knarre nimmt den Steckschlüssel auf und funktioniert anschließend mit einem Ratschenmechanismus. Dabei muss die Knarre in einem Winkel von 5 bis 15 Grad – je nach Modell und Feinheit der Zahnung – gedreht werden, um einzurasten. Die Ratsche kann nun wieder in die Ausgangsposition zurück und durch eine weitere Drehung eine weitere Rastung erreichen. Je größer die Verzahnung des Drehtellers, desto geringer der benötigte Winkel. Die sogenannte Freilaufknarre kommt sogar ganz ohne Rasterung aus und benötigt einen Drehwinkel von weniger als 3 Grad. Eine spezielle Form der Knarre ist die Gelenkkopfknarre. Diese erreicht durch den beweglichen Kopf schwer zugängliche Stellen. Knarren lassen sich durch einen Hebel oder einen anderen Mechanismus von Rechts- auf Linkslauf umschalten.
Steckschlüssel bei WÜRTH online kaufen
Bei WÜRTH erhalten Sie alle gängigen Steckschlüssel, für Maschinen- und Handbetrieb, in allen nötigen Schlüsselweiten. Auch bei den Knarren und Ratschen bietet Ihnen das Sortiment von der gewöhnlichen Umschaltknarre über die Bitknarre und Freilaufknarre bis zur Durchsteckknarre alles, was Sie in Ihrem Betrieb brauchen. Wenn es keine Steckschlüssel und Knarren sein sollen, finden Sie zudem eine große Auswahl an Schraubendrehern und Schraubenschlüsseln . Sämtliche Produkte können Sie in einer Filiale vor Ort oder direkt hier im Onlineshop kaufen.