Dübeltechnik
Rahmenbefestigung
Verzinkte Stahl-Schraube
Verzinkte Stahl-Schraube
Produkte
28
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
13
Dübeltechnik
11
Kfz-Teile
2
Beschläge
1
Handwerkzeuge
1
Sub-Kategorie
Rahmenbefestigung
5
Metall Schwerlastdübel mechanisch
4
Schrauben metrisch/Zoll
4
Scheiben
3
Sicherungselemente
3
Befestigungen an gedämmter Fassade
2
Muttern
2
Bits und Zubehör
1
Kfz Teile
1
Kfz Zubehör
1
Maschinenelemente allgemein
1
Möbelbeschläge
1
Werkstoff
Stahl
22
Federstahl
3
Ferritischer Stahl 1.7218
2
PA 6 - Polyamid
1
Stahl 1018.0
1
Vergüteter Stahl
1
Oberfläche
Verzinkt
23
Verzinkt Dickschichtpassivierung
3
Schwarz verzinkt
1
Zink-Lamelle
1
Zink-Lamelle schwarz
1
Zink-Lamelle silber
1
Länge
25 mm
7
112 mm
5
132 mm
5
152 mm
5
182 mm
5
45 mm
5
102 mm
4
122 mm
4
16 mm
4
20 mm
4
212 mm
4
30 mm
4
92 mm
4
35 mm
3
40 mm
3
50 mm
3
65 mm
3
72 mm
3
82 mm
3
100 mm
2
110 mm
2
120 mm
2
130 mm
2
135 mm
2
140 mm
2
150 mm
2
160 mm
2
200 mm
2
230 mm
2
260 mm
2
55 mm
2
60 mm
2
70 mm
2
75 mm
2
80 mm
2
90 mm
2
115 mm
1
12 mm
1
13 mm
1
15 mm
1
170 mm
1
18 mm
1
180 mm
1
190 mm
1
210 mm
1
220 mm
1
240 mm
1
252 mm
1
280 mm
1
290 mm
1
Antriebart
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
6
Außensechskant
5
Innen-TX
1
Schlitz
1
Außendurchmesser
40 mm
5
11.8 mm
3
14.8 mm
3
18.1 mm
3
21.1 mm
3
24.1 mm
3
27.4 mm
3
29.4 mm
3
33.6 mm
3
43 mm
3
48.2 mm
3
58.2 mm
3
6.2 mm
3
6.7 mm
3
7.6 mm
3
9.2 mm
3
12 mm
2
15 mm
2
17 mm
2
21 mm
2
25 mm
2
30 mm
2
35.9 mm
2
36 mm
2
4.4 mm
2
44 mm
2
50 mm
2
55.2 mm
2
60 mm
2
68 mm
2
9 mm
2
12.8 mm
1
5.1 mm
1
51.2 mm
1
61.2 mm
1
68.2 mm
1
71.2 mm
1
75.0 mm
1
75 mm
1
83.0 mm
1
95 mm
1
Breite
1.3 mm
2
1.5 mm
2
1.8 mm
2
10 mm
2
12 mm
2
2.5 mm
2
3.5 mm
2
3 mm
2
4.5 mm
2
4 mm
2
5 mm
2
6 mm
2
7 mm
2
8 mm
2
1 mm
1
14 mm
1
23 mm
1
26 mm
1
34.5 mm
1
34 mm
1
39 mm
1
Dicke
1.6 mm
5
0.8 mm
3
2 mm
3
3 mm
3
4 mm
3
6 mm
3
0.5 mm
2
0.9 mm
2
1.2 mm
2
10.000 mm
2
10 mm
2
2.2 mm
2
2.5 mm
2
3.5 mm
2
5 mm
2
7 mm
2
8.000 mm
2
8 mm
2
0.6 mm
1
0.7 mm
1
1.0 mm
1
1.000 mm
1
1.3 mm
1
1.8 mm
1
1 mm
1
2.000 mm
1
2.1 mm
1
2.4 mm
1
2.8 mm
1
3.000 mm
1
3.2 mm
1
4.0 mm
1
4.000 mm
1
6.0 mm
1
6.000 mm
1
7.0 mm
1
DIN
7349
3
127
2
7991
2
933
2
128
1
6336 ähnlich
1
Dübeldurchmesser
10 mm
4
12 mm
4
6 mm
4
8 mm
4
Eckmaß
26.75 mm
5
17.77 mm
4
20.03 mm
3
55.37 mm
3
60.79 mm
3
11.05 mm
2
14.38 mm
2
32.95 mm
2
33.53 mm
2
39.55 mm
2
39.98 mm
2
45.2 mm
2
45.20 mm
2
50.85 mm
2
23.36 mm
1
29.56 mm
1
71.3 mm
1
76.95 mm
1
8.79 mm
1
Festigkeitsklasse
8.8
4
5.6
2
5-2
1
Form
A
2
B
1
L
1
V
1
Geeignet für
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 5.8.
3
Schrauben mit schweren Spannhülsen
3
Geregelter Bereich
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
3
DIN EN 1515-4 || Flansche und ihre Verbindungen – Schrauben und Muttern || DIN EN 1515-4
2
Gewindeart
Metrisches Gewinde
13
Dübelgewinde
4
Blechschraubengewinde
1
Kunststoffschraubengewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
5
M16
5
M12
4
M20
4
M24
4
M6
4
DBLGWD7,5
3
M27
3
M33
3
M36
3
M8
3
M30
2
DBLGWD11,5
1
Kunststoffschraubengewinde4,8
1
M14
1
M18
1
M42
1
M45
1
M5
1
M6,00
1
M7,5
1
ST4,8
1
ST5,18
1
ST6,0
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
3
Teilgewinde
2
Gewindedurchmesser
10 mm
4
12 mm
4
6 mm
4
7.5 mm
4
8 mm
4
11.5 mm
1
4 mm
1
Gewindelänge
20 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
35 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
100 mm
2
110 mm
2
120 mm
2
130 mm
2
30 mm
2
38 mm
2
45 mm
2
55 mm
2
60 mm
2
65 mm
2
70 mm
2
75 mm
2
80 mm
2
90 mm
2
115 mm
1
12 mm
1
140 mm
1
15 mm
1
150 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
25 mm
1
26 mm
1
35 mm
1
40 mm
1
44 mm
1
46 mm
1
50 mm
1
52 mm
1
54 mm
1
57 mm
1
66 mm
1
72 mm
1
73 mm
1
79 mm
1
84 mm
1
85 mm
1
Härte nach Vickers, HV
100 HV
3
200 HV
2
Höhe
5.0 mm
2
6.8 mm
2
0.9 mm
1
1.2 mm
1
1.3 mm
1
1.4 mm
1
1.6 mm
1
1.7 mm
1
1.8 mm
1
1.9 mm
1
10.0 mm
1
10.5 mm
1
10.8 mm
1
10 mm
1
11.0 mm
1
11.3 mm
1
12.0 mm
1
13.6 mm
1
14.0 mm
1
14.10 mm
1
14.8 mm
1
15.5 mm
1
15.6 mm
1
15.8 mm
1
16.0 mm
1
16.90 mm
1
17 mm
1
18 mm
1
2.1 mm
1
2.2 mm
1
2.4 mm
1
2.7 mm
1
2.75 mm
1
20.20 mm
1
20 mm
1
21.5 mm
1
22 mm
1
23.8 mm
1
24 mm
1
25.6 mm
1
25 mm
1
28.7 mm
1
3.15 mm
1
3.2 mm
1
3.6 mm
1
3.65 mm
1
31 mm
1
32 mm
1
4.0 mm
1
4.3 mm
1
Innenantrieb
RW30 || RW-Antrieb || RW30
4
TX30 || TX Antrieb || TX30
3
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
2
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
2
TX40 || TX Antrieb || TX40
2
AW40 || AW-Antrieb || AW40
1
H2 || Phillips-Antrieb || H2
1
RW25 || RW-Antrieb || RW25
1
RW40 || RW-Antrieb || RW40
1
SZ || Schlitz || Schlitz
1
TX25 || TX Antrieb || TX25
1
Innendurchmesser
10.2 mm
3
12.2 mm
3
14.2 mm
3
16.2 mm
3
20.2 mm
3
24.5 mm
3
3.1 mm
3
30.5 mm
3
36.5 mm
3
4.1 mm
3
5.1 mm
3
6.1 mm
3
8.1 mm
3
10.5 mm
2
13 mm
2
15 mm
2
17 mm
2
18.2 mm
2
2.1 mm
2
21 mm
2
22.5 mm
2
25 mm
2
27.5 mm
2
28 mm
2
3.2 mm
2
3.6 mm
2
31 mm
2
33.5 mm
2
39.5 mm
2
4.3 mm
2
5.3 mm
2
6.4 mm
2
8.4 mm
2
18 mm
1
19 mm
1
2.6 mm
1
23 mm
1
27 mm
1
3.7 mm
1
42.5 mm
1
45.5 mm
1
49.0 mm
1
49 mm
1
53 mm
1
65 mm
1
7.1 mm
1
ISO
4014
2
4032
2
4017
1
Kopfdurchmesser
11.3 mm
1
11.5 mm
1
12.0 mm
1
12.5 mm
1
15.00 mm
1
17.00 mm
1
18.00 nm
1
22.00
1
26.00 mm
1
30 mm
1
40 mm
1
50 mm
1
62 mm
1
7.5 mm
1
8.0 mm
1
8 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
6
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
3
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
3
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
2
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
1
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
1
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
1
Linsenkopf mit Bund || Linsenkopf mit Bund (LIBND) || Linsenkopf mit Bund
1
Senkfräskopf || Senkfräskopf (SEFRS) || Senkfräskopf
1
Kopfhöhe
10 mm
3
12.5 mm
2
15 mm
2
17 mm
2
21 mm
2
22.5 mm
2
4.25 mm
2
6.4 mm
2
7.5 mm
2
18.7 mm
1
18.70 mm
1
2.00 mm
1
2.85 mm
1
26 mm
1
28 mm
1
3.00 mm
1
3.5 mm
1
3.50 mm
1
4.30 mm
1
4.5 mm
1
4.6 mm
1
4.60 mm
1
4 mm
1
5.00 mm
1
5.3 mm
1
5.80 mm
1
8.8 mm
1
Länge x Breite
45 x 23 mm
1
46 x 34,5 mm
1
48 x 26 mm
1
52,5 x 34 mm
1
52,5 x 39 mm
1
Länge x Breite x Höhe
45 x 23 x 17 mm
1
46 x 34,5 x 22 mm
1
48 x 26 x 15,5 mm
1
52,5 x 34 x 22 mm
1
52,5 x 39 x 25 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
5
16 mm
5
12 mm
4
20 mm
4
24 mm
4
6 mm
4
7.5 mm
4
27 mm
3
33 mm
3
36 mm
3
8 mm
3
10.200 mm
2
10.500 mm
2
12.200 mm
2
13.000 mm
2
14.200 mm
2
15.000 mm
2
16.200 mm
2
17.000 mm
2
2.100 mm
2
20.200 mm
2
21.000 mm
2
22.5 mm
2
24.500 mm
2
28 mm
2
3.100 mm
2
3.200 mm
2
30.500 mm
2
30 mm
2
33.5 mm
2
36.500 mm
2
4.100 mm
2
4.300 mm
2
4.8 mm
2
5.100 mm
2
5.300 mm
2
6.100 mm
2
6.400 mm
2
8.1 mm
2
8.400 mm
2
10.2 mm
1
11.5 mm
1
12.2 mm
1
14.2 mm
1
14 mm
1
16.2 mm
1
18.000 mm
1
18.2 mm
1
18.200 mm
1
18 mm
1
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
5
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
5
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
5
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
5
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
5
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
5
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
5
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
5
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
5
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
5
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
5
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
5
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
5
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
4
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
3
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
3
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
3
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
2
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
2
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
2
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
2
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
1
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
1
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
1
M52 || Nenndurchmesser 52 mm || M52
1
M64 || Nenndurchmesser 64 mm || M64
1
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
3
0.050 g
2
110.000 g
2
127.000 g
2
194.500 g
2
203.500 g
2
43.000 g
2
47.500 g
2
6.750 g
2
81.000 g
2
0.061 g
1
0.080 g
1
0.093 g
1
0.105 g
1
0.106 g
1
0.113 g
1
0.128 g
1
0.150 g
1
0.179 g
1
0.202 g
1
0.300 g
1
0.350 g
1
0.377 g
1
0.400 g
1
0.402 g
1
0.660 g
1
0.740 g
1
0.750 g
1
0.860 g
1
0.868 g
1
1.090 g
1
1.100 g
1
1.300 g
1
1.350 g
1
1.457 g
1
1.590 g
1
1.600 g
1
1.814 g
1
1.920 g
1
10.023 g
1
10.150 g
1
10.600 g
1
10.789 g
1
10.881 g
1
1004.000 g
1
1010.380 g
1
102.500 g
1
102.697 g
1
1041.500 g
1
107.200 g
1
Schaftdurchmesser
16 mm
2
10 mm
1
12 mm
1
20 mm
1
24 mm
1
27 mm
1
30 mm
1
33 mm
1
36 mm
1
45 mm
1
Schlüsselweite
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
3
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
3
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
3
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
2
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
2
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
2
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
2
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
2
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
2
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
2
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
2
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
2
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
1
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
1
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
Steigung
2 mm
5
1.5 mm
4
2.5 mm
4
3 mm
4
1.75 mm
3
1 mm
3
3.5 mm
3
4 mm
3
1.25 mm
2
4.5 mm
2
0.8 mm
1
Alle Filter
Schraube Stahl verzinkt Linsenkopf V-Form
Form:
V
Länge:
15 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff mit umspritzter Schraube Stahl verzinkt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
35 mm
Werkstoff:
PA 6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Vionaro V8
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
AMO-light-Schraube
Kopfform:
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
Länge:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraube AMO-Therm Mini
Bohrernenndurchmesser (d 0):
10 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Sechsk. ST verz. Durchsteckm. f. W-FAZ-IG
DIN:
933
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 100 HV verzinkt Dickschichtpass.
Innendurchmesser:
28 mm
Passend für Schraubengewinde:
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Sechsk. ST verz. Vorsteckmon. f. W-FAZ-IG
DIN:
933
Dübeldurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Im Online-Shop bestellen →
Schraube mit angepresster Scheibe für KSB
Länge:
16 mm
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Senkkopf ST verz. Vorsteckm. für W-FAZ-IG
Dübeldurchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Senkkopf ST vz. Durchsteckm. für W-FAZ-IG
DIN:
7991
Dübeldurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 verzinkt
Außenantrieb:
SW24
Kopfhöhe:
10 mm
Steigung:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraube
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
17.00 mm
Kopfform:
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 25CrMo4 verzinkt
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW16
Werkstoff:
Ferritischer Stahl 1.7218
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 1 Stahl verzinkt RW 30
Kopfform:
Senkfräskopf || Senkfräskopf (SEFRS) || Senkfräskopf
Länge:
102 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 30
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 40
Gewindedurchmesser:
11.5 mm
Kopfhöhe:
4.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 5-2 verzinkt AD W 7/1
Festigkeitsklasse:
5-2
Geregelter Bereich:
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 25
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Kopfhöhe:
4.25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 3 Stahl verzinkt RW 30
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Kopfform:
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
Kopfhöhe:
2.85 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Außenantrieb:
SW18
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 200 HV verzinkt Dickschichtpass.
Außendurchmesser:
21 mm
DIN:
7349
Passend für Schraubengewinde:
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 100HV/200HV verzinkt
Nenndurchmesser:
10.500 mm
Passend für Schraubengewinde:
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Geregelter Bereich:
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
Länge:
55 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Verzinktes Stahlrohr
Dübel für Schrauben
Metrische Schrauben
Schwarze Schrauben
Eloxierte Schrauben
C-Schiene
Zylinderkopfschraube ISO 4762
Hammerkopfschraube DIN 188
Motorreiniger