Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schwarze Schrauben
Schwarze Schrauben
Produkte
46
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
20
Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben
18
Schrauben Holzanwendungen
4
Sortimente Verbindungselemente
4
Werkstoff
Stahl
44
Stahl gehärtet
3
Länge
16 mm
35
25 mm
28
20 mm
23
10 mm
21
50 mm
21
12 mm
20
8 mm
20
30 mm
19
40 mm
18
6 mm
18
60 mm
17
45 mm
16
14 mm
15
35 mm
15
22 mm
12
70 mm
11
13 mm
10
19 mm
10
55 mm
10
80 mm
9
9.5 mm
9
32 mm
7
100 mm
6
38 mm
6
65 mm
6
5 mm
5
6.5 mm
5
18 mm
4
90 mm
4
120 mm
2
4 mm
2
75 mm
2
95 mm
2
110 mm
1
130 mm
1
140 mm
1
145 mm
1
150 mm
1
28 mm
1
3 mm
1
4.5 mm
1
Antriebart
Innensechskant
9
Innensechsrund
9
H || Phillips || H
7
Außensechskant
5
AW || Adolf Würth Antrieb || AW
3
Kreuzschlitz
3
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
3
Z || Pozidriv || Z
3
Innen-TX
2
Anzahl Teile im Sortiment/Set
1060 STK
1
1140 STK
1
1153 STK
1
1444 STK
1
Ausführung
Mit Flansch
2
Regelausführung
1
DIN
7500
1
7981
1
7982
1
7983
1
Eckmaß
14.38 mm
2
11.05 mm
1
17.77 mm
1
20.03 mm
1
23.36 mm
1
26.75 mm
1
30.14 mm
1
33.53 mm
1
39.98 mm
1
6.01 mm
1
7.66 mm
1
8.79 mm
1
Einsatzbereich
Universell;Möbel;Korpus;Beschlag
2
Blech-Holz
1
Festigkeitsklasse
10.9
9
8.8
7
010.9
4
08.8
3
4.8
3
Form
C
10
F
1
PE
1
Geeignet für Untergrund
Holz;Holzwerkstoff;Nadelholz;Brettsperrholz (BSP) || Brettsperrholz || Brettsperrholz (BSP);Laubholz;LVL
2
LVL;Holz;Holzwerkstoff;Nadelholz;Brettsperrholz (BSP) || Brettsperrholz || Brettsperrholz (BSP);Laubholz
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
21
Blechschraubengewinde
12
Kunststoffschraubengewinde
6
Holzschraubengewinde
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M5
17
M6
17
M8
17
M4
16
M10
13
M3
12
ST3,5
7
ST3,9
7
ST4,2
7
Kunststoffschraubengewinde3
6
Kunststoffschraubengewinde3,5
6
Kunststoffschraubengewinde4
6
Kunststoffschraubengewinde5
6
M12
6
Kunststoffschraubengewinde2,5
5
ST2,9
5
ST4,8
5
M14
3
M16
3
ST5,5
3
HOGWD4
2
HOGWD4,5
2
Kunststoffschraubengewinde6
2
ST2,2
2
HOGWD3
1
HOGWD3,5
1
HOGWD5
1
Kunststoffschraubengewinde8
1
M18
1
M2
1
M20
1
M24
1
ST4,1
1
ST6,3
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
25
Teilgewinde
14
Gewindeform
Regelgewinde
20
Grobgang
3
Gewindefurchendes Gewinde
1
Gewindelänge
10 mm
1
12 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Gewindelänge (lg)
21 mm
2
24 mm
2
26 mm
2
28 mm
2
30 mm
2
33 mm
2
34 mm
2
37 mm
2
43 mm
2
45 mm
2
47 mm
2
12 mm
1
13.8 mm
1
13 mm
1
16.8 mm
1
16 mm
1
17 mm
1
19.8 mm
1
22.8 mm
1
22 mm
1
25 mm
1
27.8 mm
1
27 mm
1
29 mm
1
31 mm
1
32.8 mm
1
32 mm
1
35.8 mm
1
35 mm
1
36 mm
1
38 mm
1
39 mm
1
42.8 mm
1
42 mm
1
44 mm
1
47.8 mm
1
52.8 mm
1
52 mm
1
57.8 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
16 mm
15
20 mm
15
25 mm
15
30 mm
15
10 mm
14
12 mm
13
8 mm
13
40 mm
11
6 mm
11
35 mm
10
22 mm
9
14 mm
8
24 mm
6
28 mm
6
32 mm
5
38 mm
5
45 mm
5
5 mm
5
18 mm
4
50 mm
4
26 mm
2
4 mm
2
100 mm
1
130 mm
1
150 mm
1
3 mm
1
36 mm
1
55 mm
1
60 mm
1
65 mm
1
70 mm
1
75 mm
1
80 mm
1
95 mm
1
Härteklasse
45H || min. 450 HV || 45H
3
20H || min. 200 HV || 20H
1
Innenantrieb
H2 || Phillips-Antrieb || H2
10
TX20 || TX Antrieb || TX20
9
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
8
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
8
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
7
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
6
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
6
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
6
TX10 || TX Antrieb || TX10
6
TX25 || TX Antrieb || TX25
6
H1 || Phillips-Antrieb || H1
5
H3 || Phillips-Antrieb || H3
4
TX30 || TX Antrieb || TX30
4
AW20 || AW-Antrieb || AW20
3
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
3
RW20 || RW-Antrieb || RW20
3
TX15 || TX Antrieb || TX15
3
TX45 || TX Antrieb || TX45
3
TX50 || TX Antrieb || TX50
3
Z1 || Pozi-Antrieb || Z1
3
Z2 || Pozi-Antrieb || Z2
3
AW10 || AW-Antrieb || AW10
2
AW25 || AW-Antrieb || AW25
2
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
2
TX8 || TX Antrieb || TX8
2
H0 || Phillips-Antrieb || H0
1
H4 || Phillips-Antrieb || H4
1
IS || Innensechskant || IS
1
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
1
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
1
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
1
IS7 || Innensechskant 7 mm || IS7
1
RW10 || RW-Antrieb || RW10
1
RW30 || RW-Antrieb || RW30
1
TX40 || TX Antrieb || TX40
1
TX7 || TX Antrieb || TX7
1
ISO
14583
3
10642
2
14581
2
14585
2
4014
2
4017
2
4762
2
7380-2
2
14580
1
4026
1
4027
1
4029
1
7045
1
7046-1
1
7047
1
7049
1
7050
1
7051
1
7380-1
1
Kopfdetails
Frästaschen
1
Mit Bund
1
Kopfdurchmesser
7 mm
11
8 mm
11
5.5 mm
7
9.5 mm
7
10 mm
6
12 mm
6
16 mm
6
5.6 mm
6
8.4 mm
6
9.3 mm
6
7.5 mm
4
11 mm
3
13 mm
3
18 mm
3
4.7 mm
3
7.3 mm
3
8.5 mm
3
10.07 mm
2
11.3 mm
2
11.8 mm
2
12.16 mm
2
16.43 mm
2
20.69 mm
2
21 mm
2
5.81 mm
2
6.8 mm
2
6.9 mm
2
6 mm
2
7.0 mm
2
7.96 mm
2
8.9 mm
2
10.3 mm
1
10.5 mm
1
10.50 mm
1
10.8 mm
1
11.0 mm
1
12.2 mm
1
13.20 mm
1
13.44 mm
1
13.6 mm
1
14.2 mm
1
14.5 mm
1
14 mm
1
15.8 mm
1
17.5 mm
1
17.8 mm
1
18.3 mm
1
20 mm
1
21.9 mm
1
24.81 mm
1
Kopfform
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
8
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
5
Linsensenkkopf || Linsensenkkopf (LISE) (Name nach US Standard oft "oval head" benannt) || Linsensenkkopf
5
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
4
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
4
Linsenkopf mit Bund || Linsenkopf mit Bund (LIBND) || Linsenkopf mit Bund
3
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
3
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
3
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
1
Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund (HRDBND) || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund
1
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
1
Halbrundkopf || Halbrundkopf (HRD) || Halbrundkopf
1
Sechskantkopf mit Flansch || Sechskantkopf mit Flansch (6KT/FLSH) || Sechskantkopf mit Flansch
1
Senkfrästaschenkopf || Senkfrästaschenkopf (SEFRS) || Senkfrästaschenkopf
1
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
1
Torbandkopf || Torbandkopf (TORBA) || Torbandkopf
1
Zylinderkopf niedrig || Zylinderkopf niedrig (ZYL) (DIN 7984, ISO 7379) || Zylinderkopf niedrig
1
Kopfhöhe
3.1 mm
9
2.8 mm
7
2.6 mm
6
4 mm
5
1.65 mm
4
10 mm
4
2.4 mm
4
3.7 mm
4
4.6 mm
4
5.3 mm
4
6 mm
4
7.5 mm
4
2.2 mm
3
2.22 mm
3
2.5 mm
3
2.7 mm
3
2.75 mm
3
3.3 mm
3
4.4 mm
3
5 mm
3
6.4 mm
3
1.86 mm
2
12 mm
2
14 mm
2
2.3 mm
2
2.35 mm
2
2.48 mm
2
2.52 mm
2
2.62 mm
2
2.72 mm
2
2 mm
2
3.2 mm
2
3.72 mm
2
3.75 mm
2
3.95 mm
2
3 mm
2
4.96 mm
2
5.5 mm
2
5.8 mm
2
8 mm
2
1.10 mm
1
1.5 mm
1
1.6 mm
1
1.7 mm
1
1.70 mm
1
1.72 mm
1
1.82 mm
1
1.9 mm
1
1.92 mm
1
11.5 mm
1
Korrosionsschutzdauer
480 h
17
360 h
12
720 h
12
Nenndurchmesser
5 mm
25
4 mm
24
6 mm
20
3 mm
19
8 mm
18
3.5 mm
14
10 mm
13
3.9 mm
7
4.2 mm
7
12 mm
6
2.5 mm
5
2.9 mm
5
4.8 mm
5
14 mm
3
16 mm
3
5.5 mm
3
2.2 mm
2
4.5 mm
2
18 mm
1
2 mm
1
20 mm
1
24 mm
1
4.1 mm
1
6.3 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
2.000 g
15
1.000 g
14
0.800 g
9
0.400 g
8
3.000 g
8
0.500 g
7
0.600 g
7
1.700 g
7
4.000 g
7
1.200 g
6
1.799 g
6
11.000 g
6
2.600 g
6
5.000 g
6
0.850 g
5
1.049 g
5
1.350 g
5
2.599 g
5
2.700 g
5
0.300 g
4
0.518 g
4
0.700 g
4
1.100 g
4
1.250 g
4
1.399 g
4
10.000 g
4
2.200 g
4
2.400 g
4
2.500 g
4
3.200 g
4
3.700 g
4
4.800 g
4
0.601 g
3
0.699 g
3
0.899 g
3
0.900 g
3
1.450 g
3
1.500 g
3
1.950 g
3
13.000 g
3
15.000 g
3
2.150 g
3
2.800 g
3
3.400 g
3
3.600 g
3
4.250 g
3
5.800 g
3
6.500 g
3
0.250 g
2
0.340 g
2
Schaftdurchmesser
8 mm
4
6 mm
3
10 mm
1
12 mm
1
16 mm
1
3.5 mm
1
4.9 mm
1
5.5 mm
1
5 mm
1
Schlüsselweite
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
5
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
3
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
3
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
3
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
2
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
2
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
1
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
1
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
1
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
1
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
1
Sonstige Norm
WN || Werksnorm || Werksnorm
4
W1411 || WÜPLAST Linsenkopf mit Flansch (Pozidriv) || W1411
1
W1412 || WÜPLAST Linsenkopf (Pozidriv) || W1412
1
W1413 || WÜPLAST Senkkopf (Pozidriv) || W1413
1
W1423 || WÜPLAST Senkkopf (Torx) || W1423
1
W1451 || WÜPLAST Linsenkopf mit Flansch (Torx) || W1451
1
W1452 || WÜPLAST Linsenkopf (Torx) || W1452
1
Spitzenform
C || Mit Spitze || C
6
Spitze
6
Spitze mit Kuppenfräser
3
F || Mit Zapfen || F
1
Kegelstumpf
1
Nadelspitze
1
Ringschneide
1
Steigung
0.8 mm
19
1.25 mm
17
1 mm
17
0.7 mm
16
1.5 mm
13
0.5 mm
12
1.34 mm
6
1.75 mm
6
2.24 mm
6
1.12 mm
5
1.57 mm
5
1.79 mm
5
1.3 mm
4
1.4 mm
4
2 mm
4
1.1 mm
3
1.6 mm
3
2.69 mm
2
0.4 mm
1
0.45 mm
1
1.8 mm
1
2.5 mm
1
3.59 mm
1
3 mm
1
Alle Filter
ISO 7380-2 Stahl 010.9 Zink-Nickel schwarz
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M6
Kopfhöhe:
3.3 mm
Im Online-Shop bestellen →
WN 113 Stahl Zink-Nickel schwarz AW Flansch Liko C
Antriebart:
AW || Adolf Würth Antrieb || AW
Kopfdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WN 111 Stahl Zink-Nickel schwarz AW Linsenkopf
Form:
C
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Oberfläche:
Zink-Nickel schwarz
Im Online-Shop bestellen →
ASSY 4 CS ZINI Stahl Zink-Nickel schw VG Sekpf RW
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WN 112 Stahl Zink-Nickel schwarz AW Linsensekpf C
Kopfdurchmesser:
6.8 mm
Oberfläche:
Zink-Nickel schwarz
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7983 Stahl Zink Nickel schwarz H Form C
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf || Linsensenkkopf (LISE) (Name nach US Standard oft "oval head" benannt) || Linsensenkkopf
Nenndurchmesser:
3.9 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7050 Stahl Zink-Nickel schwarz Senk. H Form C
ISO:
7050
Kopfhöhe:
2.35 mm
Oberfläche:
Zink-Nickel schwarz
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7982 Stahl Zink-Nickel schwarz Senk. H Form C
DIN:
7982
Kopfform:
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1413 Stahl 10.9 schwarz vz./vn. SeKo Z
Kopfdurchmesser:
9.3 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1423 Stahl 10.9 Zink-Ni schwarz Sekopf TX
Gewindeart:
Kunststoffschraubengewinde
Kopfform:
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
Steigung:
1.34 mm
Im Online-Shop bestellen →
FBS Stahl Zink-Nickel schwarz Lisenkpf H rollens.
Kopfdurchmesser:
7 mm
Nenndurchmesser:
4.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ASSY 4 CSMP ZiNi Stahl Zn-Ni schw TG SenkFräTa RW
Gewindelänge (lg):
21 mm
Kopfdetails:
Frästaschen
Oberfläche:
Zink-Nickel schwarz
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7380-1 Stahl 010.9 Zink-Nickel schwarz
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7047 Stahl 4.8 Zink Nickel schwarz
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfdurchmesser:
8.4 mm
Steigung:
0.7 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 Zink-Nickel schwarz
Gewindeausführung:
Teilgewinde
ISO:
4014
Oberfläche:
Zink-Nickel schwarz
Im Online-Shop bestellen →
ISO 10642 Stahl 010.9 Zink-Nickel schwarz
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Oberfläche:
Zink-Nickel schwarz
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7049 Stahl Zink Nickel schwarz H Form C
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
Kopfdurchmesser:
12 mm
Nenndurchmesser:
6.3 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7981 Stahl Zink Nickel schwarz H Form C
Länge:
13 mm
Nenndurchmesser:
3.9 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7051 Stahl Zink-Nickel schwarz H Form C
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Oberfläche:
Zink-Nickel schwarz
Im Online-Shop bestellen →
ISO 14585 Stahl Zink-Nickel schwarz TX Flachkopf C
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfdurchmesser:
8 mm
Steigung:
1.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 14585 Stahl Zink-Nickel schwarz TX Flachkopf F
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
ISO:
14585
Länge:
9.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7500-1 Stahl Zink-Nickel schw. Flkp TX Form PE
Antriebart:
Innen-TX
Länge:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1412 Stahl 10.9 Zink-Ni schwarz Likopf Z
Antriebart:
Z || Pozidriv || Z
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeart:
Kunststoffschraubengewinde
Im Online-Shop bestellen →
WÜPLAST W1452 Stahl 10.9 Zink-Ni schwarz Likopf TX
Kopfdurchmesser:
6.9 mm
Oberfläche:
Zink-Nickel schwarz
Steigung:
1.57 mm
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
Silikon schwarz
M5 Schrauben
Dübel mit Schraube
Forstnerbohrer 68 mm
Scheibe 44 mm
Selbstverschweißendes Klebeband
Langmutter M10