Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW25
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW25 - 1
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW25 - 2
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW25 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW25

Mit einem besonders kleinen Zylinderkopf zum Verschrauben bei geringen Fenster-Falzbreiten eignet sich die Befestigung besonders gut für Fenster in Beton- und Vollsteinmauerwerk

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten

  • Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten

  • Zeitersparnis – kein Dübel erforderlich

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Durch RW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Demontierbarkeit

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 darf mit der AMO-Combi Schraube nur dann erfolgen, wenn eine entsprechende Zustimmung im Einzelfall vor Montagebeginn vorliegt.


Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)



Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)



Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo® Bag ausrichten



Schraubenlänge = Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe (siehe auch unter 55.2 Amo® III 11,5 mm)

  • Brandschutzprüfbericht Nr. 3174/0649-2 vom 12. Januar 2000

  • Prüfung der Eignung zur Befestigung eines hochwasserbeständigen Fensters gemäß der ift Richtlinie FE-07/1 durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 202 31790 vom 17. Mai 2006

  • Prüfung eines Befestigungselementes: Auswertung der Prüfergebnisse für den praktischen Einsatz bei der Fenstermontage durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 23511241/2 vom 13. Februar 1990

  • Prüfung der Eignung zur Befestigung eines Fensters am Baukörper mit Ziegelmauerwerk durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 50922462 vom 11. Oktober 2000