Schraube für Abstandmontagesystem AMO -Therm Mini
SHR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252
Art.-Nr. 5913115252
EAN 4062856533619
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Abstandsmontagesystem AMO-Therm Mini ermöglicht eine dübellose Befestigung von leichten bis mittleren Lasten in gedämmten Fassaden, wobei die thermische Trennung erhalten bleibt.
- Die Schraube verankert sich durch die Dämmung direkt im Mauerwerk und sorgt für eine sichere und stabile Befestigung.
- Eine einzige Schraubenlänge deckt Dämmstoffstärken von 60 bis 200 mm ab, wobei die Einschraubtiefe je nach Dämmstärke einfach angepasst werden kann.
- Der separat erhältliche Adapter mit geformtem Innengewinde M8 und M10 besteht aus zwei Halbschalen, die über dem Schraubenschaft zusammengeklippst werden können.
- Für zusätzliche Sicherheit wird empfohlen, den Adapter vorne und hinten mit einer Kombizange zusammenzudrücken.
- Der Adapter sitzt nicht fest um den Schraubenkopf, sodass beide Elemente separat drehbar sind.
- Anschluss von Dübelschraube ASSY D mit Adaptereinsatz möglich.
- Fallrohrbefestigung mit Gewindestück M10x45 mm in Edelstahl A2, inklusive Abdeckrosette und Dichtscheibe.
- Wärmebrückenfreie Befestigung im Mauerwerk gewährleistet eine effiziente Isolierung.
Diese Schraube kann nur in Verbindung mit dem Adapter für das Abstandsmontagesystem AMO-Therm Mini verwendet werden. Ein Spezialbohrer für Beton und ein anderer für Mauerwerk sind im Sortiment enthalten. Bitte die Empfehlungen unter Zubehör beachten.
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Mauerwerk
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Beton
Senker auf dem Bohrer montieren
Die Markierung dabei beachten
Kernloch und Senkung in einem Schritt bohren. Die generell erforderliche Bohrlochtiefe von 288 mm ist erreicht, wenn das Ende des Senkers mit der Oberfläche des Wandputzes bündig ist
Bohrmehl vom Bohrloch entfernen
Der Adapter bietet einen M8/M10 Kombianschluss.
Beide Halbschalen werden über dem Schraubenschaft mit Hilfe einer Kombi-Zange mittig zusammen geklippst. Vorsichtshalber mit der Kombizange am Adapter vorne und hinten zusammendrücken. Der Adapter sitzt nicht fest um den Schraubenkopf, beide Elemente lassen sich separat drehen
Mit 70 mm langen Bit wird der Antrieb erreicht, die Schraube wird in den Untergrund flächenbündig (Putz oder Dämmstoff) eingeschraubt. Danach wird Adapter mit 1 mm Überstand justiert. Sobald die Außenstege des Adapters in der Dämmung eingreifen können dreht sich der Adapter nicht mehr mit
Den Ringspalt mit Fenster- und Fassadendicht auffüllen
Montage Regenfallrohrschelle: Gewindestange M10 in den Adapter bündig eindrehen
Klebefolie von der Dichtscheibe entfernen und mit der Klebeschicht nach außen über die Gewindestange bündig zur Oberfläche schieben
Abdeckrosette bündig anschrauben
Die Regenfallrohrschelle anschrauben
Montage M10/M8: Mit einer geeigneten Schraube wird das Anbauteil befestigt
Schraube bündig eindrehen
Der mitgelieferte Einsatz wird in das Gewinde M10 eingedreht, so entsteht eine Aufnahmemöglichkeit für eine ASSY-D® Schraube ∅ 4-5
Schraube bündig eindrehen
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten (Briefkästen, Lampen, Überwachungskameras oder Regenfallrohren [Mehrfachbefestigung]) in gedämmten Fassaden mit oder ohne Putz.
Den Ringspalt zwischen Dämmung und Adapter mit geeignetem Dichtstoff auffüllen. Fenster- und Fassadendicht Art.-Nr. 0892320010 wird empfohlen.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Bohrlochtiefe min. | 288 mm |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Senkerdurchmesser | 16 mm |
Schraubendurchmesser | 11,5 mm |
Schraubenlänge | 252 mm |
Dämmstoffstärke max. | 200 mm |
| Legende Einbausituation AMO-Therm Mini | |
| hmin | Minimale Bauteildicke |
| dmw | Bohrlochdurchmesser Mauerwerk |
| db | Bohrlochdurchmesser Beton |
| dp | Bohrlochdurchmesser Putz |
| tD | min. Bohrlochtiefe (Gesamt) |
| hnom | Verankerungstiefe |
| e | Dicke der nicht tragenden Schicht (ttol + tDämmung+ü) |
| ü | Überstand ≥ 1 mm |
| ttol | Dicke Altputz und/oder Kleber |
| Querzug in Verbindung mit mit Verbindungselementen M8 und M10 bzw mit Dübelschraube* ASSY-D 5 | ||
| Querzugtragfähigkeit | Vempf. | |
| [kN] | ||
| Alle Dämmstärken und Untergründe | 0,2 | |
| Montageparameter von Verbindungselementen im Adapter | ||
| Typ Verbindungselement | Max. Anzugsdrehmoment Mempf. [Nm] | Einschraubtiefe [mm] |
| M8 | 2,5 | 20-24 |
| M10 | 3,5 | 8-12 |
| ASSY-D 4* | 0,7 | 18-24 |
| ASSY-D 5* | 1 | |
| * mit Einsatz im Adapter | ||
| Empfohlene Lasten | |||
| Zentrischer Zug in Verbindung mit Anschlusselementen M8 und M10 in unterschiedlichen Untergründen | Zentrischer Zug in Verbindung mit Dübelschraube* ASSY-D 4 bis 5 mm in allen Untergründen | ||
| Zugtragfähigkeit | Nempf. | Zugtragfähigkeit | Nempf. |
| Untergrund | [kN] | [kN] | |
| Beton C20/25 | 0,8 | Alle Untergründe | 0,25 |
| Vollziegel MZ 36 | 0,8 | ||
| Kalksandvollstein KSV 12 | 0,8 | ||
| Hochlochziegel HLZ 12 | 0,3 | ||
| Kalksandlochstein KSL 12 | 0,8 | ||
| Porenbeton PB 4 | 0,6 | ||
| Montageparameter | |
| Bohrnenndurchmesser im Mauerwerk dmw | 10 mm |
| Bohrnenndurchmesser im Beton db | 7/16 Zoll |
| min Bohrlochtiefe (Untergrund+Dämmstoff+Putz) tD | 288 mm |
| Dämmstoffstärke (mm) | Verankerungstiefe im Untergrund hnom (mm) |
| 60 | 218 |
| 80 | 198 |
| 100 | 178 |
| 120 | 158 |
| 140 | 138 |
| 160 | 118 |
| 180 | 98 |
| 200 | 78 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!