Materialbearbeitung
Bohrer und Meißel
Stufenbohrer
Stufenbohrer
Produkte
13
Filter
Filter
Kategorie
Materialbearbeitung
12
Beschläge
1
Sub-Kategorie
Bohrer und Meißel
12
Arbeitshilfen f. Möbelbeschläge
1
Werkstoff
HSS
2
Hartmetall
1
Oberfläche
Vaporisiert
5
nanoProtect
2
Unbeschichtet
2
AlTiN
1
Länge
142 mm
4
133 mm
3
93 mm
3
117 mm
2
169 mm
2
191 mm
2
101 mm
1
123 mm
1
125 mm
1
135 mm
1
151 mm
1
153 mm
1
160 mm
1
175 mm
1
198 mm
1
228 mm
1
238 mm
1
281 mm
1
286 mm
1
69 mm
1
70 mm
1
74 mm
1
80 mm
1
96.6 mm
1
DIN
8374
2
8376
1
8377
1
8378
1
Durchmesser
10 mm
1
12 mm
1
7 mm
1
Produktcode
841
1
841M
1
851
1
852
1
861
1
Produktgewicht (per Stück)
130.000 g
2
14.000 g
2
32.000 g
2
330.000 g
2
59.000 g
2
74.000 g
2
78.000 g
2
10.000 g
1
15.000 g
1
163.330 g
1
203.000 g
1
24.890 g
1
247.500 g
1
267.000 g
1
280.000 g
1
3.000 g
1
310.000 g
1
338.000 g
1
35.000 g
1
374.900 g
1
48.000 g
1
53.520 g
1
608.000 g
1
61.000 g
1
62.000 g
1
63.000 g
1
650.000 g
1
7.000 g
1
76.000 g
1
85.000 g
1
94.000 g
1
99.000 g
1
Schaftdurchmesser
10 mm
3
11 mm
2
15 mm
2
6 mm
2
8 mm
2
1/4 in
1
11.00 mm
1
11.5 mm
1
12 mm
1
13.00 mm
1
13.5 mm
1
17.20 mm
1
18 mm
1
19 mm
1
3.4 mm
1
4.5 mm
1
5.5 mm
1
6.6 mm
1
9 mm
1
Schneidstoff
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
9
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
2
Spannutlänge
94 mm
4
130 mm
3
57 mm
3
114 mm
2
75 mm
2
87 mm
2
101 mm
1
108 mm
1
135 mm
1
39 mm
1
47 mm
1
63 mm
1
81 mm
1
Typbezeichnung
Gütegrad mittel
4
Gütegrad fein
1
Zu bearbeitender Werkstoff
Stahl;Guss;Kupfer;Messing;Aluminium;Kunststoff
5
Edelstahl;Stahl;Guss;Aluminium;Nichteisenmetall;Holz
1
Stahl;Guss;Aluminium;NE-Metalle;Holz
1
Stahl;Guss;Aluminium;Nichteisenmetall;Holz
1
Stahl;Guss;Edelstahl;Nichteisenmetall;Kunststoff;Holz
1
Stahl;Guss;Edelstahl;Nichteisenmetall;Kunststoff;Holz;Aluminium
1
Alle Filter
Stufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP 3-tlg Syska
Oberfläche:
AlTiN
Schneidstoff:
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
Im Online-Shop bestellen →
Mehrfasen-Stufenbohrer HSS DIN8376 mittel 180°
DIN:
8376
Oberfläche:
Vaporisiert
Typ:
RN
Im Online-Shop bestellen →
Mehrfasen-Stufenbohrer HSS DIN8374 mittel 90°
DIN:
8374
Schneidstoff:
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
Typ:
RN
Im Online-Shop bestellen →
Stufenbohrer für Universalverbinder/Ankerschraube
Durchmesser:
10 mm
Länge:
175 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Stufenbohrer HSS SMART STEP 3-tlg Syska
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
Im Online-Shop bestellen →
Mehrfasen-Stufenbohrer HSS DIN 8378 mittel 90°
DIN:
8378
Schneidstoff:
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
Typ:
RN
Im Online-Shop bestellen →
Stufenbohrer mit Anschlagring
Durchmesser:
7 mm
Länge:
133 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Stufenbohrer für Bohrlehre Fixograss 9000
Länge:
135 mm
Werkstoff:
Hartmetall
Im Online-Shop bestellen →
Stufenbohrer HSS SMART STEP Limited Edition 3-tlg
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
Im Online-Shop bestellen →
Stufenbohrer SMART STEP HSCo NANOPROTECT 6kt
Länge:
69 mm
Oberfläche:
nanoProtect
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Im Online-Shop bestellen →
Stufenbohrer HSCo SMART STEP NANOPROTECT 6kt 3-tlg
Oberfläche:
nanoProtect
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Im Online-Shop bestellen →
Mehrfasen-Stufenbohrer HSS DIN 8374 fein 90°
Länge:
93 mm
Oberfläche:
Vaporisiert
Typ:
RN
Im Online-Shop bestellen →
Mehrfasen-Stufenbohr MK HSS DIN8377 mittel 180°
DIN:
8377
Oberfläche:
Vaporisiert
Schneidstoff:
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Stufenbohrer Metall
Stufenbohrer Kunststoff
Stufenbohrer HSS
Stufenbohrer Stahl
Stufenbohrer Aluminium
HSCo Bohrer 40 mm
DIN 471 6x0,7 Sicherungsringe
Flachkopfschraube DIN 7500
Hakenschrauben Edelstahl
Schalungsbohrer 20 mm