Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G2,5 1-fach Kupplung mit Deckel
VERLLTG-1WEG-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-10M
Art.-Nr. 0969316001
EAN 4052712554421
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leitung
- Außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest
- Hochflexibel
- Extrem witterungsbeständig
- In leuchtorangener Signalfarbe
Datenblätter(X)
Kabeltyp | H07BQ-F3G2,5 mm² |
Kabellänge | 10 m |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabelanschluss | Schutzkontakt-Stecker |
Kabelabgang | Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel |
Steckertyp | F |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |