Verlängerungskabel 25m
Ein Verlängerungskabel 25m gehört auf jeder Baustelle und in jeder Werkstatt zur Grundausstattung. Wenn die Steckdose zu weit entfernt ist, muss die Leitung zuverlässig, robust und für den Außenbereich geeignet sein. Im Würth Sortiment finden Profis Schutzkontakt-Verlängerungen in 25-Meter-Ausführung – mit Gummiummantelung oder hochwertigem Polyurethan-Mantel, als 1-fach- und 3-fach-Kupplung, in verschiedenen Leitungsquerschnitten. Für den gewerblichen Einsatz auf Baustellen, in Montage und Werkstatt.
Welche Leitungstypen stehen beim Verlängerungskabel 25m zur Wahl?
Das Würth Sortiment umfasst Schutzkontakt-Verlängerungen in zwei bewährten Leitungstypen:
H07RN-F – Gummiummantelung für Innen- und Außenbereich
Die H07RN-F-Leitung ist der klassische Standard für den professionellen Einsatz. Die Gummiummantelung schützt zuverlässig gegen mechanische Beanspruchung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Profis finden bei Würth diese Ausführung als Schutzkontakt-Verlängerung 1-fach H07RN-F 3G1,5 und als Schutzkontakt-Verlängerung 1-fach H07RN-F 3G2,5 – sowie jeweils als 3-fach-Kupplung H07RN-F 3G1,5 und 3-fach-Kupplung H07RN-F 3G2,5.
H07BQ-F – Polyurethan-Mantel mit 5- bis 7-facher Lebensdauer
Die H07BQ-F-Leitung überzeugt durch außergewöhnliche Abrieb-, Schnitt- und Reißfestigkeit. Der Polyurethan-Mantel ist extrem witterungsbeständig und hochflexibel – auch bei Kälte. Die Lebensdauer liegt gegenüber H07RN-F-Leitungen um das 5- bis 7-Fache höher. Erhältlich in leuchtorangener Signalfarbe für bessere Sichtbarkeit auf der Baustelle. Für diese Anforderung hält Würth die Ausführungen Schutzkontakt-Verlängerung 1-fach H07BQ-F 3G1,5, 1-fach H07BQ-F 3G2,5, 3-fach H07BQ-F 3G1,5 sowie 3-fach H07BQ-F 3G2,5 bereit.
1-fach oder 3-fach Kupplung – was passt zum Einsatz?
Die Wahl zwischen 1-fach- und 3-fach-Kupplung richtet sich nach dem konkreten Einsatzbedarf:
| Ausführung | Typischer Einsatz | Vorteil |
|---|---|---|
| 1-fach Kupplung | Einzelnes Elektrowerkzeug, Maschine | Kompakt, geringes Gewicht, einfaches Handling |
| 3-fach Kupplung | Mehrere Verbraucher gleichzeitig, Montageteam | Flexibler Einsatz, weniger Kabel auf der Baustelle |
Alle Kupplungen sind mit Deckel ausgestattet – für Kabelschutz und Sicherheit auch im Außenbereich bei Regen oder auf nassen Böden.
Querschnitt 1,5 mm² oder 2,5 mm² – worauf kommt es an?
Der Leitungsquerschnitt bestimmt, welche Leistung sicher übertragen werden kann. Für ein Verlängerungskabel 25m gilt:
✓ 3G1,5 mm² – geeignet für leichtere Elektrowerkzeuge und Verbraucher mit geringer Leistungsaufnahme. Leichter und handlicher im täglichen Einsatz.
✓ 3G2,5 mm² – empfohlen für leistungsstarke Maschinen wie Winkelschleifer, Kompressoren oder Baustellenstrahler. Reduziert den Spannungsabfall bei langen Kabellängen zuverlässig.
Wer auf der Baustelle regelmäßig leistungsintensive Maschinen betreibt, sollte grundsätzlich zum 2,5-mm²-Querschnitt greifen – das schont die Maschine und erhöht die Betriebssicherheit.
Einsatzbereiche: Wo das Verlängerungskabel 25m seinen Platz hat
Das 25-Meter-Verlängerungskabel deckt die typischen Reichweiten auf Baustellen und in Werkstätten zuverlässig ab:
✓ Rohbau und Ausbau – wenn Steckdosen noch fehlen oder weit entfernt sind
✓ Außenbereich – Fassadenarbeiten, Dachdecken, Pflasterarbeiten
✓ Werkstatt – für flexible Maschinenaufstellung ohne feste Steckdoseninstallation
✓ Montage – Elektro-, Sanitär- und Heizungsinstallation in Gebäuden
✓ Mobiler Einsatz – Servicetechniker und Handwerker im Außendienst
Die Schutzkontakt-Ausführung mit geerdetem Stecker und Kupplung sorgt dabei für den nötigen Schutz vor elektrischen Schlägen – auch bei längerer Betriebsdauer im Freien.
Kaufkriterien im Überblick: Das richtige Verlängerungskabel wählen
Vor der Bestellung lohnt ein kurzer Check anhand dieser Kriterien:
| Kriterium | Empfehlung |
|---|---|
| Einsatzort | Innen/Außen: beide Typen geeignet; Dauereinsatz draußen: H07BQ-F bevorzugen |
| Leistungsbedarf | Leichte Geräte: 3G1,5 mm²; leistungsstarke Maschinen: 3G2,5 mm² |
| Anzahl Verbraucher | Ein Gerät: 1-fach; mehrere Geräte gleichzeitig: 3-fach |
| Beanspruchung | Hohe mechanische Belastung, Abrieb: H07BQ-F mit PUR-Mantel |
| Sichtbarkeit | Baustelle mit viel Betrieb: H07BQ-F in Signalorange |
Das Würth Sortiment deckt alle diese Kombinationen mit konkreten Produkten ab – von der einfachen Gummi-Verlängerung bis zur langlebigen PUR-Leitung mit 3-fach-Kupplung und 2,5-mm²-Querschnitt. Alle Schutzkontakt-Verlängerungen sind DGUV-V3-stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet – ein wichtiges Kriterium für den gewerblichen Einsatz und Arbeitssicherheitsnachweise im Betrieb.
Wer regelmäßig auf wechselnden Baustellen arbeitet, profitiert zusätzlich vom Würth Kabeltrommel-Konfigurator: Verlängerungsleitungen lassen sich damit kundenspezifisch individualisieren – mit Leitungsbeschriftung, Kundenlogo und Diebstahlschutz-Markierung.
Verlängerungskabel 25m - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Unterschied zwischen H07RN-F und H07BQ-F beim Verlängerungskabel?
H07RN-F bezeichnet eine Leitung mit Gummiummantelung – robust, flexibel und für Innen- und Außenbereich geeignet. H07BQ-F ist mit einem Polyurethan-Mantel ausgestattet, der eine 5- bis 7-fach höhere Lebensdauer gegenüber H07RN-F erreicht. H07BQ-F ist außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest sowie extrem witterungsbeständig. Für Dauerbelastung auf der Baustelle oder im Außenbereich empfiehlt sich daher H07BQ-F.
Welchen Leitungsquerschnitt brauche ich für ein 25-Meter-Verlängerungskabel auf der Baustelle?
Bei einer Kabellänge von 25 Metern steigt der Leitungswiderstand und damit der Spannungsabfall. Für leistungsstarke Maschinen wie Winkelschleifer, Kompressoren oder Baustellenstrahler ist ein Querschnitt von 3G2,5 mm² empfehlenswert. Für leichtere Elektrowerkzeuge mit geringerer Leistungsaufnahme reicht 3G1,5 mm² aus. Im Zweifel gilt: lieber den größeren Querschnitt wählen – das schützt die Maschine und erhöht die Betriebssicherheit.
Sind die Würth Verlängerungskabel für den Außenbereich geeignet?
Ja. Alle Schutzkontakt-Verlängerungen im Würth Sortiment – sowohl H07RN-F als auch H07BQ-F – sind zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen. Die Kupplungen sind mit Deckel ausgestattet, der Kabelschutz und Sicherheit auch bei Nässe gewährleistet. Für dauerhaften Einsatz unter rauen Bedingungen empfiehlt sich die H07BQ-F-Variante mit PUR-Mantel.
Was bedeutet DGUV-V3-stückgeprüft bei Verlängerungskabeln?
DGUV-V3 steht für die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Vorschrift 3 – die Vorschrift für elektrische Betriebsmittel in Betrieben. Stückgeprüft bedeutet, dass jedes einzelne Kabel vor der Auslieferung auf elektrische Sicherheit geprüft und entsprechend gekennzeichnet wurde. Das ist für Handwerksbetriebe und Unternehmen wichtig, da die regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel gesetzlich vorgeschrieben ist.
