Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzkontakt-Verlängerung H07RN-F3G2,5 3-fach Kupplung mit Deckel

VERLLTG-3WEG-(H07RN-F3G2,5)-16A-250V-10M

Art.-Nr. 0969312101

EAN 4052712554612

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzkontakt-Verlängerung H07RN-F3G2,5 3-fach Kupplung mit Deckel

Art.-Nr. 0969312101
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
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kabeltyp

H07RN-F3G2,5 mm²

Kabellänge

10 m

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V/AC

Schutzart IP

IP 44

Kabelanschluss

Schutzkontakt-Stecker

Kabelabgang

3-fach Gummikupplung mit Deckel

Steckertyp

F

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 40 °C

REACH Report contained SVHCs

Chemische Stoffbezeichnung

LEAD

CAS-Nummer

7439-92-1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen