Schraube M24
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Schraube M24 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Schrauben metrisch/Zoll für Profi-Anwender.
Filter
Schrauben metrisch/Zoll (196)
DIN 580 Edelstahl A4 blank geschmiedet
- Außendurchmesser: 166 mm
- Länge: 68 mm
- Werkstoff: Edelstahl A4
Ringschraube Stahl blank 360 Grad drehbar
- Innendurchmesser: 95 mm
- Länge: 12 mm
- Nenndurchmesser: 8 mm
Scheibe und Mutter für Ringschrauben
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
- Höhe: 8 mm
- Nenndurchmesser: 8 mm
Weitere Produkte (1)
Suchen Sie eine robuste, langlebige Schraube M24? Unsere Schraube bietet höchste Qualität und Zuverlässigkeit für alle Ihre Bau- und Reparaturbedürfnisse. Sie ist ideal für schwere Lasten und bietet eine starke, sichere Verbindung. Vertrauen Sie auf die Qualität von Würth.
