Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe und Mutter WN-810 Stahl blank

SHB-MU-F.SHR-RG-LNG-10-H.Q.E.-M10

Art.-Nr. 516210710

EAN 4054458651686

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe und Mutter WN-810 Stahl blank

Art.-Nr. 516210710
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
  • Hohe Mutter nach der Norm UNI 5587 (ASTM A194 2H)

  • Scheibe nach der Norm DIN 6340 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Länge

19,6 mm

Höhe

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen