Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)
SHR-VERSHL-DIN910-SW22-(ZSM)-M24X1,5
Art.-Nr. 515992415
EAN 4059608603973
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M24 x 1,5 |
Länge (l1) | 27 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 29 mm |
Kopfhöhe (k1) | 13 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 27 mm |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |