Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Sicherungselemente
M2 Schraube
M2 Schraube
Produkte
7
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
6
Materialbearbeitung
1
Sub-Kategorie
Sicherungselemente
6
Drehen
1
Werkstoff
Federstahl
4
Edelstahl A2
1
Edelstahl A4
1
Oberfläche
Blank
4
Verzinkt
2
Länge
10.4 mm
1
10 mm
1
11 mm
1
12 mm
1
3.3 mm
1
3.8 mm
1
3 mm
1
4.3 mm
1
5.2 mm
1
5.5 mm
1
6.5 mm
1
7.2 mm
1
7 mm
1
8.4 mm
1
8.5 mm
1
8 mm
1
Außendurchmesser
11.8 mm
6
14.8 mm
6
18.1 mm
6
21.1 mm
6
24.1 mm
6
27.4 mm
6
29.4 mm
6
33.6 mm
6
40 mm
6
48.2 mm
6
58.2 mm
6
6.2 mm
6
7.6 mm
6
9.2 mm
6
35.9 mm
5
4.4 mm
5
6.7 mm
5
5.1 mm
4
12.8 mm
3
43 mm
3
55.2 mm
3
43.0 mm
2
5.2 mm
2
61.2 mm
2
68.2 mm
2
75.0 mm
2
83.0 mm
1
95 mm
1
Breite
1.3 mm
4
1.5 mm
4
1.8 mm
4
1 mm
4
10 mm
4
2.5 mm
4
3.5 mm
4
3 mm
4
4.5 mm
4
4 mm
4
5 mm
4
6 mm
4
7 mm
4
8 mm
4
12 mm
3
0.9 mm
2
0.2 mm
1
14 mm
1
Dicke
0.8 mm
6
1.6 mm
6
0.5 mm
5
0.6 mm
5
4 mm
5
6 mm
5
0.9 mm
4
1.2 mm
4
2.2 mm
4
2.5 mm
4
2 mm
4
3.5 mm
4
3 mm
4
5 mm
4
7 mm
3
0.7 mm
2
1.3 mm
2
1.8 mm
2
2.1 mm
2
2.4 mm
2
2.8 mm
2
3.2 mm
2
6.0 mm
2
1.0 mm
1
1 mm
1
4.0 mm
1
7.0 mm
1
8 mm
1
DIN
127
4
128
2
Form
B
4
A
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M1,6
1
M2
1
M2,2
1
M2,5
1
M3
1
M3,5
1
M4
1
Höhe
1.2 mm
4
1.6 mm
4
1.8 mm
4
10.0 mm
4
12.0 mm
4
2.4 mm
4
3.2 mm
4
4.0 mm
4
4.4 mm
4
5.0 mm
4
6.0 mm
4
7.0 mm
4
8.0 mm
4
14.0 mm
3
0.9 mm
2
1.0 mm
2
1.3 mm
2
1.4 mm
2
1.7 mm
2
10.5 mm
2
11.3 mm
2
2.2 mm
2
2.75 mm
2
3.15 mm
2
3.65 mm
2
4.3 mm
2
5.1 mm
2
5.9 mm
2
7.5 mm
2
1.1 mm
1
10 mm
1
16.0 mm
1
Innenantrieb
TX15 || TX Antrieb || TX15
1
TX6 || TX Antrieb || TX6
1
TX7 || TX Antrieb || TX7
1
TX9 || TX Antrieb || TX9
1
Innendurchmesser
10.2 mm
6
12.2 mm
6
14.2 mm
6
16.2 mm
6
20.2 mm
6
24.5 mm
6
3.1 mm
6
30.5 mm
6
36.5 mm
6
4.1 mm
6
5.1 mm
6
6.1 mm
6
8.1 mm
6
18.2 mm
5
2.1 mm
5
22.5 mm
5
2.6 mm
4
27.5 mm
4
3.6 mm
4
7.1 mm
3
33.5 mm
2
39.5 mm
2
42.5 mm
2
18 mm
1
2.7 mm
1
27 mm
1
3.7 mm
1
33 mm
1
49.0 mm
1
49 mm
1
53 mm
1
65 mm
1
Kopfdurchmesser
2.6 mm
1
2.7 mm
1
3.0 mm
1
3.5 mm
1
4.2 mm
1
5.0 mm
1
5.2 mm
1
5.3 mm
1
5.5 mm
1
7.0 mm
1
Nenndurchmesser
10.200 mm
6
12.200 mm
6
20.200 mm
6
24.500 mm
6
3.100 mm
6
30.500 mm
6
36.500 mm
6
4.100 mm
6
14.200 mm
5
16.200 mm
5
2.100 mm
5
5.100 mm
5
6.100 mm
5
18.200 mm
4
22.500 mm
4
3.600 mm
4
8.100 mm
4
2.600 mm
3
27.500 mm
3
18.000 mm
2
39.500 mm
2
42.500 mm
2
49.000 mm
2
8.1 mm
2
1.6 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
2.2 mm
1
2.5 mm
1
2.6 mm
1
2.7 mm
1
2 mm
1
22.5 mm
1
27.000 mm
1
3.5 mm
1
3.700 mm
1
3 mm
1
33.000 mm
1
33.5 mm
1
33.500 mm
1
4 mm
1
5 mm
1
53.000 mm
1
6 mm
1
65.000 mm
1
7.1 mm
1
7.100 mm
1
7 mm
1
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
6
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
6
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
6
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
6
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
6
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
6
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
6
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
6
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
6
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
6
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
6
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
6
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
6
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
6
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
5
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
5
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
5
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
5
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
5
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
3
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
3
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
2
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
2
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
2
M2,6 || Nenndurchmesser 2,6 mm || M2,6
1
M52 || Nenndurchmesser 52 mm || M52
1
M64 || Nenndurchmesser 64 mm || M64
1
Produktgewicht (per Stück)
0.050 g
3
0.300 g
3
0.060 g
2
0.080 g
2
0.100 g
2
0.112 g
2
0.400 g
2
0.750 g
2
0.848 g
2
2.268 g
2
61.600 g
2
0.042 g
1
0.046 g
1
0.049 g
1
0.052 g
1
0.055 g
1
0.061 g
1
0.090 g
1
0.105 g
1
0.106 g
1
0.108 g
1
0.110 g
1
0.113 g
1
0.119 g
1
0.150 g
1
0.164 g
1
0.177 g
1
0.179 g
1
0.187 g
1
0.198 g
1
0.200 g
1
0.227 g
1
0.250 g
1
0.350 g
1
0.382 g
1
0.500 g
1
0.600 g
1
0.700 g
1
0.740 g
1
0.820 g
1
0.847 g
1
0.850 g
1
0.860 g
1
0.868 g
1
0.900 g
1
1.000 g
1
1.250 g
1
1.300 g
1
1.350 g
1
1.509 g
1
Steigung
0.35 mm
1
0.4 mm
1
0.45 mm
1
0.5 mm
1
0.6 mm
1
0.7 mm
1
Alle Filter
Schraube für ISO S-Klemmsystem
Antriebart:
Innen-TX
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M2,5
Im Online-Shop bestellen →
DIN 128 Stahl blank Form A
Form:
A
Nenndurchmesser:
12.200 mm
Passend für Schraubengewinde:
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A2 Form B
Breite:
5 mm
DIN:
127
Passend für Schraubengewinde:
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
Im Online-Shop bestellen →
DIN 128 Stahl mechanisch verzinkt Form A
Dicke:
2.1 mm
DIN:
128
Passend für Schraubengewinde:
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A4 Form B
Breite:
3.5 mm
Nenndurchmesser:
10.200 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B
DIN:
127
Oberfläche:
Verzinkt
Passend für Schraubengewinde:
M64 || Nenndurchmesser 64 mm || M64
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl blank Form B
DIN:
127
Form:
B
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M10 Schrauben
Dübel für Schrauben
Spiralbohrer Metall 3 mm
Schraubenausdreher
Sechskantmutter M12
Rändelmutter DIN 466
Ringschraube M64