Materialbearbeitung
Sägen
Säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt
Produkte
32
Filter
Filter
Werkstoff
ABS
1
Hartmetall
1
HCS
1
Länge
150 mm
15
228 mm
9
305 mm
6
200 mm
4
225 mm
4
240 mm
2
300 mm
2
100 mm
1
116 mm
1
180 mm
1
203 mm
1
350 mm
1
400 mm
1
455 mm
1
84 mm
1
Ausführung
Geschliffen
2
Kurz
1
Lang
1
Mittel
1
Breite
100 mm
1
18 mm
1
23 mm
1
25 mm
1
51 mm
1
85 mm
1
Dicke
1.25 mm
17
0.9 mm
5
1.6 mm
3
1.0 mm
2
1.1 mm
2
1.5 mm
2
1.35 mm
1
1 mm
1
Geeignet für
Aluminium;Buntmetall
2
Aluminium;Buntmetall;Metallprofile und Rohre;Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe
1
Backstein
1
Backstein;Fiberzement;Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe
1
Blechprofile und Rohre
1
Dicke Bleche;Metallprofile und Rohre;Aluminium;Buntmetall
1
Edelstahl, Bleche und Profile
1
Fiberzement;Backstein;Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe
1
Hartholz, Weichholz;Holzfaserplatten;Sperrholz
1
Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten;Dünne Bleche;Sandwich-Material
1
PVC, Kunststoffe allgemein
1
PVC || Polyvinylchlorid - PVC || PVC
1
Sandwich-Material
1
Stahlrohre, Gussrohre
1
Höhe
40 mm
1
45 mm
1
Länge x Breite
150 x 25 mm
1
180 x 85 mm
1
225 x 18 mm
1
225 x 25 mm
1
240 x 23 mm
1
300 x 25 mm
1
305 x 23 mm
1
305 x 51 mm
1
350 x 100 mm
1
455 x 51 mm
1
Länge x Breite x Höhe
180 x 85 x 40 mm
1
350 x 100 x 45 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
90.000 g
3
118.000 g
2
157.000 g
2
159.000 g
2
254.000 g
2
116.000 g
1
124.000 g
1
1253.000 g
1
129.000 g
1
1308.000 g
1
136.500 g
1
1388.000 g
1
139.000 g
1
140.000 g
1
141.000 g
1
143.000 g
1
144.000 g
1
144.300 g
1
145.000 g
1
154.000 g
1
158.000 g
1
170.000 g
1
171.000 g
1
173.000 g
1
193.000 g
1
194.000 g
1
195.000 g
1
197.900 g
1
214.000 g
1
219.000 g
1
222.000 g
1
223.000 g
1
229.000 g
1
299.500 g
1
304.000 g
1
37.000 g
1
410.000 g
1
424.000 g
1
426.000 g
1
427.000 g
1
4628.800 g
1
489.000 g
1
5.000 g
1
50.000 g
1
52.000 g
1
55.000 g
1
596.000 g
1
628.000 g
1
66.000 g
1
68.000 g
1
Zu bearbeitender Werkstoff
Metall
8
Holz
7
Edelstahl
1
Guss;SML || Grauguss || SML
1
Holz mit Metall
1
Metallprofile und Rohre;Stahl;Guss;Edelstahl
1
Mineralwolle kaschiert
1
Alle Filter
Säbelsägeblatt 3S für Mineraldämmstoffe
Dicke:
1.5 mm
Länge:
400 mm
Werkstoff:
HCS
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S Heavy Duty Bau
Dicke:
1.25 mm
Länge:
200 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S Multiblade Holz
Dicke:
1.25 mm
Länge:
200 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S für Gipskarton
Dicke:
1.25 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S für Palettenreparatur
Dicke:
0.9 mm
Länge:
203 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S für Edelstahl
Dicke:
1.25 mm
Länge:
116 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S für Lüftungs- und Klimakanal
Dicke:
1.25 mm
Länge:
84 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S für Gasbeton
Dicke:
1.25 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 4S für Palettenreparatur
Breite:
18 mm
Dicke:
1.0 mm
Länge:
225 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S Multiblade Metall
Dicke:
0.9 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 4S Rescue für Rettungseinsätze
Dicke:
1.35 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S Demolition Bau
Dicke:
1.6 mm
Länge:
225 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für Metallprofile und Rohre
Dicke:
0.9 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für Mineraldämmstoffe
Dicke:
1 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für Kurvenschnitt
Dicke:
1.25 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für dünne Bleche, Blechprofile
Dicke:
0.9 mm
Länge:
100 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S Longlife & Speed Metall
Dicke:
1.1 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S Palettenreparatur-Set 200-tlg
Durch die spezielle Form und angepasste Länge des Blattes ideal für die Palettenreparatur
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S für Backstein / Gasbeton
Breite:
23 mm
Dicke:
1.5 mm
Länge:
305 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S für Gussrohre
Dicke:
1.25 mm
Länge:
228 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt Aufbewahrungsbox
Breite:
85 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
180 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für Grünholz
Dicke:
1.25 mm
Länge:
240 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für Holz mit Nägel
Dicke:
1.25 mm
Länge:
228 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 1S für Hart- und Weichholz
Dicke:
1.25 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Säbelsägeblatt Hartmetall
Säbelsägeblatt für Hartholz
Säbelsägeblatt PVC
Säbelsägeblatt für Metall
Säbelsägeblatt für Edelstahl
CO2 Löscher
Mutter Feingewinde M18
Vierkantmutter M3
Hammerbohrer 4 mm
Schwarzes Klebeband