Säbelsägeblatt Bau zwei Sterne für Mineraldämmstoffe
SSB-BAU-5STK-150
Art.-Nr. 0615715010
EAN 4052703209903
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse und eignet sich ideal für präzise Kurvenschnitte
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Ideal für präzise Kurvenschnitte.
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 0615715010 | Speziell geeignet für | Mineraldämmstoff | 10 bis 100 mm |
Datenblätter(X)
Länge (L) | 150 mm |
Dicke | 1 mm |
Speziell geeignet für | Dämmstoff |
Materialstärke min./max. | 10-100 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |
Ausführung | Geschliffen |