Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Säbelsägeblatt Holz ein Stern für Hart- und Weichholz
Für grobe Schnitte in Hart- und Weichholz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verfügt über eine grobe Zahnteilung von 8,5 mm, die eine Bearbeitung von Materialien mit einer Stärke bis zu 100 mm ermöglicht.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!