Chemisch-technische Produkte
Klebebänder
Schwarzes Klebeband
Schwarzes Klebeband
Produkte
22
Filter
Filter
Werkstoff
PA - Polyamid
1
Polypropylen-Vlies
1
Länge
120 m
7
80 m
6
20 m
5
60 m
4
10 m
3
15 m
3
40 m
2
100 m
1
100 mm
1
12 m
1
13 m
1
150 mm
1
240 m
1
25 m
1
250 mm
1
320 m
1
50 m
1
50 mm
1
640 m
1
7.5 m
1
8.5 m
1
8 m
1
96 m
1
Ausführung
Mit Selbstklebestreifen
3
Mit Butylklebestreifen
2
Ohne Selbstklebestreifen
2
Breite
250 mm
10
150 mm
9
200 mm
9
300 mm
9
400 mm
8
500 mm
8
70 mm
3
110 mm
2
19 mm
2
50 mm
2
54 mm
2
64 mm
2
66 mm
2
77 mm
2
100 mm
1
140 mm
1
15 mm
1
20 mm
1
30 mm
1
35 mm
1
350 mm
1
40 mm
1
58 mm
1
59 mm
1
71 mm
1
72 mm
1
74 mm
1
82 mm
1
83 mm
1
84 mm
1
Dicke
10 mm
5
1.2 mm
4
0.6 mm
3
5 mm
3
7 mm
3
0.8 mm
2
270 µm
2
6 mm
2
8 mm
2
0.20 mm
1
0.35 mm
1
1 mm
1
17 mm
1
4 mm
1
DIN
18542
5
18195
2
18533
2
4102
1
Farbe
Schwarz
14
Anthrazit
4
Anthrazit (Trägermaterial);Grau (Trägermaterial)
1
Grau
1
Silberfarben
1
Lagerfähigkeit ab Herstellung
12 Monate
6
18 Monate
6
24 Monate
1
Länge x Breite
120000 x 150 mm
6
80000 x 200 mm
6
80000 x 250 mm
5
60000 x 300 mm
4
20000 x 150 mm
3
20000 x 250 mm
3
20000 x 300 mm
3
20000 x 500 mm
3
10000 x 54 mm
2
10000 x 64 mm
2
15000 x 54 mm
2
15000 x 64 mm
2
20000 x 110 mm
2
20000 x 200 mm
2
20000 x 400 mm
2
20000 x 70 mm
2
40000 x 400 mm
2
100 x 140 mm
1
100 x 200 mm
1
10000 x 59 mm
1
10000 x 66 mm
1
10000 x 71 mm
1
10000 x 74 mm
1
10000 x 77 mm
1
10000 x 82 mm
1
10000 x 84 mm
1
100000 x 20 mm
1
12000 x 59 mm
1
12000 x 66 mm
1
12000 x 71 mm
1
12000 x 77 mm
1
12000 x 82 mm
1
120000 x 20 mm
1
13000 x 58 mm
1
13000 x 66 mm
1
13000 x 72 mm
1
13000 x 77 mm
1
13000 x 83 mm
1
150 x 100 mm
1
15000 x 30 mm
1
15000 x 35 mm
1
15000 x 40 mm
1
15000 x 74 mm
1
15000 x 84 mm
1
20000 x 50 mm
1
240000 x 15 mm
1
250 x 70 mm
1
25000 x 19 mm
1
320000 x 15 mm
1
40000 x 500 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1064.750 g
2
2032.000 g
2
2112.500 g
2
2727.500 g
2
980.000 g
2
10370.000 g
1
1056.000 g
1
108.500 g
1
11146.000 g
1
1130.000 g
1
1140.000 g
1
11997.500 g
1
1218.333 g
1
1223.334 g
1
12505.000 g
1
1340.000 g
1
1350.000 g
1
13557.500 g
1
14447.500 g
1
1460.000 g
1
14840.000 g
1
1490.000 g
1
1500.000 g
1
1543.334 g
1
1626.000 g
1
1710.000 g
1
1786.667 g
1
180.000 g
1
1838.500 g
1
1942.400 g
1
1970.000 g
1
2.361 g
1
2.673 g
1
2.677 g
1
2112.000 g
1
2150.000 g
1
2280.000 g
1
2300.000 g
1
233.500 g
1
240.000 g
1
2465.000 g
1
250.000 g
1
2553.334 g
1
256.000 g
1
2595.000 g
1
266.000 g
1
2687.500 g
1
2712.000 g
1
2770.000 g
1
2827.500 g
1
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
7
75 °C
6
120 °C
3
150 °C
1
60 °C
1
90 °C
1
Typbezeichnung
U-100
1
U-1050-HP-58/10-25
1
U-1050-HP-58/6-15
1
U-1050-HP-66/10-25
1
U-1050-HP-66/6-15
1
U-1050-HP-72/10-25
1
U-1050-HP-72/6-15
1
U-1050-HP-77/10-25
1
U-1050-HP-77/6-15
1
U-1050-HP-83/10-25
1
U-1050-HP-83/6-15
1
Alle Filter
Dichtungsband VKP Trio
Breite:
58 mm
Länge:
39 m
Im Online-Shop bestellen →
Dichtungsband VKP MAX
Breite:
15 mm
Dicke:
1 mm
Werkstoff:
PA - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Fensterdichtungsband Universal Euraseal U-100
Breite:
300 mm
Dicke:
0.35 mm
Länge:
50 mm
Im Online-Shop bestellen →
Leinenklebeband
Breite:
50 mm
Dicke:
270 µm
Länge:
50 m
Im Online-Shop bestellen →
EPDM-Dichtungsband Außen 0,6 mm
Breite:
150 mm
Dicke:
0.6 mm
Länge:
120 m
Im Online-Shop bestellen →
EPDM-Dichtungsband Außen SK
Breite:
300 mm
Dicke:
0.6 mm
Länge:
60 m
Im Online-Shop bestellen →
EPDM-Dichtungsband Außen Butyl
Breite:
250 mm
Dicke:
1.2 mm
Länge:
80 m
Im Online-Shop bestellen →
EPDM-Dichtungsband Innen Butyl
Breite:
150 mm
Dicke:
1.2 mm
DIN:
18195
Im Online-Shop bestellen →
EPDM-Dichtungsband innen
Breite:
150 mm
Dicke:
1.2 mm
Länge:
20 m
Im Online-Shop bestellen →
EPDM-Dichtungsband vollflächig SK
Breite:
70 mm
Dicke:
0.6 mm
Länge:
20 m
Im Online-Shop bestellen →
Dichtungsband VKP Trio 600 Standard
Breite:
58 mm
DIN:
18542
Länge:
9 m
Im Online-Shop bestellen →
Dichtungsband VKP Trio 750 High Performance
Breite:
54 mm
Dicke:
5 mm
DIN:
18542
Im Online-Shop bestellen →
EPDM-Dichtungsband Außen 0,8 mm Butyl
Breite:
150 mm
Dicke:
0.8 mm
DIN:
18533
Im Online-Shop bestellen →
EPDM-Dichtungsband Innen 0,8 mm Butyl
Breite:
150 mm
DIN:
18533
Länge:
120 m
Im Online-Shop bestellen →
EPDM-Dichtungsband Außen 1,2mm
Breite:
150 mm
Dicke:
1.2 mm
Länge:
20 m
Im Online-Shop bestellen →
Dichtungsband VKP Trio 1050 High Performance
Breite:
54 mm
Dicke:
5 mm
Länge:
10 m
Im Online-Shop bestellen →
Dichtungsband VKP Trio 600 SF
Dicke:
7 mm
DIN:
18542
Länge x Breite:
15000 x 30 mm
Im Online-Shop bestellen →
Dichtungsband VKP Trio 750
Breite:
58 mm
Dicke:
5 mm
DIN:
18542
Im Online-Shop bestellen →
Dichtungsband VKP Trio U-1050 High Performance
Dicke:
6 mm
Länge:
13 m
Länge x Breite:
13000 x 58 mm
Im Online-Shop bestellen →
Dichtungsband VKP Trio U-900 High Performance
Dicke:
6 mm
Länge:
12 m
Länge x Breite:
12000 x 66 mm
Im Online-Shop bestellen →
Polyester-Gewebeklebeband
Breite:
19 mm
Dicke:
0.27 mm
Länge:
25 m
Im Online-Shop bestellen →
Klebeband 0,20 mm
Breite:
50 mm
Dicke:
0.20 mm
Länge:
20 m
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Doppelseitiges Klebeband
Selbstklebendes Klettband
Alu Klebeband
Silikon schwarz
Selbstverschweißendes Klebeband
Bohrkrone Diamant 44 mm
Schrauben M20
Linksgewinde Mutter
Stichsägeblatt Sperrholz
Kontaktscheibe 520 HV