Materialbearbeitung
Sägen
Säbelsägeblatt für Metall
Säbelsägeblatt für Metall
Produkte
6
Filter
Filter
Länge
150 mm
4
228 mm
3
225 mm
2
100 mm
1
200 mm
1
300 mm
1
305 mm
1
Breite
18 mm
1
25 mm
1
Dicke
0.9 mm
3
1.0 mm
2
1.25 mm
2
1.1 mm
1
Geeignet für
Aluminium;Buntmetall
2
Dicke Bleche;Metallprofile und Rohre;Aluminium;Buntmetall
1
Stahlrohre, Gussrohre
1
Länge x Breite
150 x 25 mm
1
225 x 18 mm
1
225 x 25 mm
1
300 x 25 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
90.000 g
2
129.000 g
1
136.500 g
1
1388.000 g
1
141.000 g
1
143.000 g
1
159.000 g
1
171.000 g
1
173.000 g
1
193.000 g
1
195.000 g
1
424.000 g
1
427.000 g
1
50.000 g
1
52.000 g
1
682.000 g
1
75.000 g
1
81.000 g
1
828.000 g
1
850.000 g
1
92.000 g
1
93.000 g
1
938.000 g
1
941.000 g
1
Zu bearbeitender Werkstoff
Metall
5
Holz mit Metall
1
Metallprofile und Rohre;Stahl;Guss;Edelstahl
1
Alle Filter
Säbelsägeblatt 3S Heavy Duty Metall
Dicke:
1.25 mm
Länge:
200 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 4S Demolition Longlife Metall
Dicke:
1.25 mm
Länge:
150 mm
Werkstoff:
Hartmetall
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für dicke Bleche, Metallprofile
Dicke:
0.9 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 4S für Palettenreparatur
Breite:
18 mm
Dicke:
1.0 mm
Länge:
225 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für Metallprofile und Rohre
Dicke:
0.9 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für dünne Bleche, Blechprofile
Dicke:
0.9 mm
Länge:
100 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Stufenbohrer Metall
Werkstattschrank Metall
Selbstschneidende Schrauben Metall
Holzverbinder Metall
Lochsäge Metall
Flachkopfschraube Messing
Kernbohrer Metall 26 mm
Blechmutter M8
HSS Bohrer 13 mm
Rotationslaser