Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Bau drei Sterne für Backstein/Gasbeton

SSB-BAU-2STK-LEICHTBAUSTOFF-300X8,5

Art.-Nr. 0615730585

EAN 4038898428633

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Säbelsägeblatt Bau drei Sterne für Backstein/Gasbeton

Art.-Nr. 0615730585
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
Zum Schneiden von Leichtbaustoffen wie z.B. Mauerziegel, Porenbeton und Zementstoffe
  • Sehr grobe Zahnteilung für schnelle Schneideergebnisse

  • Breiter Körper und dicke Wandstärke für hohe Stablität

  • Schnitttiefenbegrenzung für weniger Ausriss und sicheres Arbeiten (Anti-Rückschlag-Effekt)
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.



Ziegel-Statik


  • Druckfestigkeit: Druckfestigkeit ist die Bruchlast in N/mm², bezogen auf die gesamte Lagerfläche (Druckfläche einschließlich Lochungsquerschnitt). Die Einstufung der Ziegel in Festigkeitsklassen nach DIN 105 erfolgt nach der bei der Prüfung festgehaltenen Belastbarkeit bis zum Bruch.

  • Festigkeitsklassen: Festigkeitsklassen für Ziegel sind in DIN 105 festgelegt. Die Klasseneinteilung erfolgt in Stufen von 2-28. Hochfeste Ziegel und Klinker können auch noch deutlich höhere Festigkeiten aufweisen. Wärmedämmende Poroton-Ziegel erreichen Festigkeitsklassen von 6-12. Die Festigkeitsklasse des Ziegels allein gibt keinen Aufschluss über die Tragfähigkeit des Mauerwerks, sondern führt in Verbindung mit dem verwendeten Mörtel zu einem Wert der Mauerwerksdruckspannung.
Anwendungsgebiet
Trennschnitt in Mauerziegel
Sauberer, ausrissfreier Schnitt
Winkelschnitt in Mauerziegel
Sauberer, ausrissfreier Schnitt
Trennschnitt in Porenbeton
Sauberer, ausrissfreier Schnitt
Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0615724012Speziell geeignet fürFaserzement<150 mm
Backstein<150 mm
Fiberzement
0615730512Speziell geeignet fürFaserzement<150 mm
Backstein< 150 mm
Fiberzement
0615745512Speziell geeignet fürFaserzement < 365 mm
Backstein < 365 mm
Fiberzement
0615730585Speziell geeignet fürGasbeton10 bis 250 mm
Geeignet fürBackstein10 bis 250 mm
Fiberzement10 bis 250 mm
Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe6 bis 150 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

305 mm

Zahnteilung

8,5 mm

Dicke

1,5 mm

Speziell geeignet für

Gasbeton

Geeignet für

Backstein, Fiberzement, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe

Materialstärke min./max.

10-250 mm

Anzahl Teile

2 STK

Ausführung

Mittel

Breite

23 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen