Materialbearbeitung
Sägen
Säbelsägeblatt PVC
Säbelsägeblatt PVC
Produkte
5
Filter
Filter
Länge
150 mm
2
200 mm
1
225 mm
1
228 mm
1
305 mm
1
Dicke
1.25 mm
4
1.6 mm
1
Geeignet für
Hartholz, Weichholz;Holzfaserplatten;Sperrholz
1
Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten;Dünne Bleche;Sandwich-Material
1
Sandwich-Material
1
Produktgewicht (per Stück)
157.000 g
1
158.000 g
1
219.000 g
1
254.000 g
1
426.000 g
1
489.000 g
1
771.000 g
1
83.000 g
1
90.000 g
1
Säbelsägeblatt 2S für Holz mit Nägel
Dicke:
1.25 mm
Länge:
228 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S Multiblade Bau
Dicke:
1.25 mm
Länge:
200 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S Demolition Bau
Dicke:
1.6 mm
Länge:
225 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S für Fensterbau
Dicke:
1.25 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für Kurvenschnitt
Dicke:
1.25 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
PVC Kleber
PV Montageschienen
PV Dachhaken
Säbelsägeblatt
Dachhaken PV-Anlage
Kreissägeblatt für Sperrholz
Holzeckwinkel
Schlangenbohrer 28 mm
Hammerbohrer 28 mm
Drehmomentschlüssel 200 Nm