Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Gewinde 1/8 Zoll
Gewinde 1/8 Zoll
Produkte
26
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
23
Handwerkzeuge
1
Materialbearbeitung
1
Sanitär, Heizung, Klima
1
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
18
Maschinenelemente allgemein
4
Befestigung SHK
1
Schleif- und Poliermittel
1
Sicherungselemente
1
Steckschlüssel
1
Werkstoff
Stahl
13
Edelstahl A1, 1.4305
3
Edelstahl A4
3
Messing
3
Edelstahl A2
1
Federstahl
1
Stahl/Aluminium
1
Oberfläche
Blank
14
Verzinkt
8
Verzinkt Dickschichtpassivierung
2
Länge
18 mm
11
21 mm
9
15 mm
8
10 mm
7
30 mm
7
8 mm
7
11 mm
6
12 mm
6
20 mm
6
25 mm
6
26 mm
5
32 mm
5
40 mm
5
17 mm
4
22 mm
4
33 mm
4
14 mm
3
195 mm
3
230 mm
3
100 mm
2
105 mm
2
110 mm
2
115 mm
2
120 mm
2
125 mm
2
130 mm
2
135 mm
2
140 mm
2
145 mm
2
150 mm
2
155 mm
2
16 mm
2
160 mm
2
165 mm
2
170 mm
2
175 mm
2
180 mm
2
185 mm
2
190 mm
2
200 mm
2
210 mm
2
220 mm
2
240 mm
2
250 mm
2
260 mm
2
270 mm
2
28 mm
2
280 mm
2
290 mm
2
300 mm
2
Anschlussgewinde
1/2 Zoll x 15 mm
1
5/8 Zoll
1
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
1
Antrieb
1/2 Zoll
1
1/4 Zoll
1
3/8 Zoll
1
Antriebart
Innensechskant
13
Außensechskant
5
Ausführung
Regelausführung
8
Ausführung S || Zusatz-Steckverbinder || Ausführung S
1
Außendurchmesser
30 mm
2
38 mm
2
10 mm
1
12 mm
1
13 mm
1
15.9 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
19 mm
1
22 mm
1
24 mm
1
27 mm
1
3.2 mm
1
33 mm
1
34 mm
1
36 mm
1
39 mm
1
4.8 mm
1
4 mm
1
42 mm
1
45 mm
1
5.5 mm
1
50 mm
1
54 mm
1
59 mm
1
6 mm
1
7 mm
1
9.5 mm
1
9 mm
1
Dicke
0.35 mm
1
0.45 mm
1
0.5 mm
1
0.6 mm
1
0.7 mm
1
0.9 mm
1
1.1 mm
1
1.2 mm
1
1.4 mm
1
1.6 mm
1
1.8 mm
1
1 mm
1
2.5 mm
1
DIN
908
6
906
5
910
5
71412
4
912
2
4109
1
Durchmesser
115 mm
1
125 mm
1
180 mm
1
Festigkeitsklasse
12.9
1
8.8
1
Form
C, H3;Sechseckig
2
A, H1;Sechseckig
1
B, H2;Sechseckig
1
S
1
Gewicht
310 g
1
320 g
1
350 g
1
360 g
1
390 g
1
420 g
1
440 g
1
480 g
1
500 g
1
520 g
1
560 g
1
590 g
1
Gewindeart
Rohrgewinde
11
Rohraußengewinde kegelig Whitworth
9
Metrisches Gewinde
5
Gewindeart x Nenndurchmesser
G1/2
11
G1/4
11
G1/8
10
G3/8
10
G3/4
9
R1/8
9
G1
8
R1/4
8
G1-1/4
7
G1-1/2
6
G2
6
M8
5
M10
4
M12
4
M16
4
M20
4
M6
4
R1/2
4
R3/4
4
R3/8
4
G1-1/8
3
G1-3/4
3
M14
3
M18
3
M2
3
M2,5
3
M22
3
M24
3
M27
3
M3
3
M30
3
M36
3
M4
3
M5
3
R1
3
M1,6
2
M33
2
M42
2
M48
2
R1-1/4
2
M1,4
1
M11,100
1
M12,7
1
M25,400
1
M3,5
1
M56
1
M6,350
1
M7
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
18
Teilgewinde
2
Gewindeform
Kegelgewinde
5
Regelgewinde
2
Gewindelänge
12 mm
5
14 mm
5
16 mm
5
8 mm
4
20 mm
3
10 mm
2
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
18 mm
10
21 mm
8
10 mm
7
15 mm
7
32 mm
7
8 mm
7
11 mm
6
12 mm
6
20 mm
6
30 mm
6
17 mm
5
25 mm
5
40 mm
5
22 mm
4
26 mm
4
33 mm
4
5.5 mm
4
6.5 mm
3
100 mm
2
108 mm
2
110 mm
2
120 mm
2
14 mm
2
140 mm
2
16 mm
2
24 mm
2
28 mm
2
35 mm
2
36 mm
2
4 mm
2
44 mm
2
45 mm
2
46 mm
2
5 mm
2
50 mm
2
52 mm
2
55 mm
2
56 mm
2
6 mm
2
60 mm
2
65 mm
2
66 mm
2
70 mm
2
72 mm
2
75 mm
2
78 mm
2
80 mm
2
84 mm
2
90 mm
2
96 mm
2
Höhe
0.6 mm
1
0.9 mm
1
1.1 mm
1
1.2 mm
1
1.3 mm
1
1.4 mm
1
1.6 mm
1
1.7 mm
1
1.8 mm
1
1 mm
1
2.1 mm
1
2.3 mm
1
2.5 mm
1
2.7 mm
1
2.9 mm
1
2 mm
1
20 mm
1
22 mm
1
3.1 mm
1
3.6 mm
1
4.2 mm
1
Innenantrieb
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
13
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
12
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
11
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
10
IS17 || Innensechskant 17 mm || IS17
8
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
8
IS22 || Innensechskant 22 mm || IS22
7
IS24 || Innensechskant 24 mm || IS24
5
IS32 || Innensechskant 32 mm || IS32
5
IS7 || Innensechskant 7 mm || IS7
5
IS19 || Innensechskant 19 mm || IS19
3
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
2
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
2
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
2
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
2
IS27 || Innensechskant 27 mm || IS27
2
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
2
IS36 || Innensechskant 36 mm || IS36
2
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
2
IS4 Zoll || Innensechskant 4 Zoll || IS4 Zoll
2
IS1,3 || Innensechskant 1,3 mm || IS1,3
1
IS41 || Innensechskant 41 mm || IS41
1
Innendurchmesser
1.7 mm
1
10.5 mm
1
11.6 mm
1
13.7 mm
1
13 mm
1
15 mm
1
17 mm
1
19 mm
1
2.2 mm
1
2.7 mm
1
21 mm
1
23 mm
1
25.6 mm
1
27 mm
1
28.6 mm
1
3.2 mm
1
3.7 mm
1
31.6 mm
1
38 mm
1
4.3 mm
1
5.3 mm
1
6.4 mm
1
6.7 mm
1
7.4 mm
1
8.4 mm
1
Klemmbereich max.
106 mm
1
116 mm
1
129 mm
1
137 mm
1
145 mm
1
162 mm
1
171 mm
1
65 mm
1
73 mm
1
78 mm
1
85 mm
1
93 mm
1
Klemmbereich min.
100 mm
1
108 mm
1
124 mm
1
131 mm
1
138 mm
1
156 mm
1
165 mm
1
60 mm
1
65 mm
1
73 mm
1
79 mm
1
88 mm
1
Kopfdurchmesser
18 mm
13
22 mm
11
26 mm
11
14 mm
10
32 mm
9
39 mm
8
49 mm
7
55 mm
6
68 mm
6
44 mm
3
62 mm
3
10 mm
2
13 mm
2
16 mm
2
21 mm
2
24 mm
2
27 mm
2
3.8 mm
2
30 mm
2
33 mm
2
36 mm
2
4.5 mm
2
40 mm
2
45 mm
2
5.5 mm
2
50 mm
2
54 mm
2
63 mm
2
7 mm
2
72 mm
2
8.5 mm
2
17 mm
1
2.6 mm
1
3 mm
1
5.50 mm
1
84 mm
1
Kopfform
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
5
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
5
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
2
Kopfhöhe
3 mm
8
4 mm
8
12 mm
7
14 mm
7
16 mm
7
5 mm
6
9 mm
5
17 mm
4
20 mm
4
10 mm
2
18 mm
2
2.5 mm
2
2 mm
2
22 mm
2
24 mm
2
27 mm
2
30 mm
2
33 mm
2
36 mm
2
42 mm
2
48 mm
2
6 mm
2
8 mm
2
1.4 mm
1
1.6 mm
1
15 mm
1
56 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
1
48 h
1
Nenndurchmesser
1/4 in
19
1/8 in
19
1/2 in
15
3/8 in
14
3/4 in
13
1 in
11
1-1/4 in
9
1-1/2 in
6
2 in
6
8 mm
5
10 mm
4
12 mm
4
16 mm
4
20 mm
4
6 mm
4
1-1/8 in
3
1-3/4 in
3
14 mm
3
18 mm
3
2.5 mm
3
2 mm
3
22 mm
3
24 mm
3
27 mm
3
3 mm
3
30 mm
3
36 mm
3
4 mm
3
5 mm
3
1.6 mm
2
33 mm
2
42 mm
2
48 mm
2
1.4 mm
1
11.100 mm
1
12.7 mm
1
25.400 mm
1
3.5 mm
1
56 mm
1
6.350 mm
1
7 mm
1
Passend für Schraubengewinde
1/2 Zoll || Nenndurchmesser 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
1
1/4 Zoll || Nenndurchmesser 1/4 Zoll || 1/4 Zoll
1
1 Zoll || Nenndurchmesser 1 Zoll || 1 Zoll
1
7/16 Zoll || Nenndurchmesser 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
1
M1,6 || Nenndurchmesser 1,6 mm || M1,6
1
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
1
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
1
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
1
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
1
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
1
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
1
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
1
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
1
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
1
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
1
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
1
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
1
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
1
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
1
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
1
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
1
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
1
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
1
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
1
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
1
Produktgewicht (per Stück)
11.000 g
3
0.100 g
2
1.000 g
2
1.360 g
2
1.750 g
2
10.820 g
2
100.000 g
2
1015.000 g
2
14.750 g
2
194.000 g
2
261.000 g
2
3.000 g
2
3.800 g
2
38.680 g
2
43.000 g
2
500.000 g
2
6.800 g
2
7.150 g
2
75.500 g
2
0.016 g
1
0.024 g
1
0.039 g
1
0.052 g
1
0.056 g
1
0.060 g
1
0.079 g
1
0.081 g
1
0.087 g
1
0.096 g
1
0.110 g
1
0.120 g
1
0.122 g
1
0.143 g
1
0.190 g
1
0.195 g
1
0.199 g
1
0.200 g
1
0.225 g
1
0.237 g
1
0.249 g
1
0.258 g
1
0.270 g
1
0.278 g
1
0.305 g
1
0.326 g
1
0.327 g
1
0.330 g
1
0.337 g
1
0.342 g
1
0.344 g
1
Schaftdurchmesser
10 mm
1
16.0 mm
1
16 mm
1
30 mm
1
36 mm
1
42.0 mm
1
5 mm
1
8 mm
1
Schlüsselweite
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
4
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
3
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
1
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
1
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
1
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
1
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
1
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
1
Steigung
0.4 mm
2
0.45 mm
2
0.5 mm
2
0.7 mm
2
0.8 mm
2
1.25 mm
2
1.5 mm
2
1.75 mm
2
1 mm
2
2.5 mm
2
2 mm
2
3.5 mm
2
3 mm
2
4.5 mm
2
4 mm
2
5 mm
2
0.3 mm
1
0.35 mm
1
5.5 mm
1
Alle Filter
Federstahl verzinkt Typ S
Form:
S
Innendurchmesser:
11.6 mm
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt
Festigkeitsklasse:
8.8
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
BoxSok Schraubaufsatz
Antrieb:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
34 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762/DIN 912 Stahl 12.9 blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Länge:
110 mm
Im Online-Shop bestellen →
Rohrschelle TIPP Robust Zoll
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll x 15 mm
Länge:
118.5 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Stahl verzinkt Zoll
Gewindeform:
Kegelgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 908 Messing blank Zoll
Antriebart:
Innensechskant
DIN:
908
Gewindeart:
Rohrgewinde
Im Online-Shop bestellen →
Haftteller für Winkelschleifer mit Gewinde
Anschlussgewinde:
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
Durchmesser:
125 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 908 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Zoll
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Länge:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Messing blank Zoll
Gewindeart x Nenndurchmesser:
R1/8
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
DIN 908 Stahl verzinkt Zoll
Gewindeart x Nenndurchmesser:
G3/4
Nenndurchmesser:
3/4 in
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 910 Messing blank Zoll
Kopfdetails:
Mit Bund
Kopfdurchmesser:
14 mm
Nenndurchmesser:
1/8 in
Im Online-Shop bestellen →
DIN 908 Stahl blank Zoll
Gewindeart:
Rohrgewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
G1/8
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
11 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 910 Stahl blank Zoll
Gewindeart:
Rohrgewinde
Kopfdetails:
Mit Bund
Kopfhöhe:
9 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Edelstahl A4 blank Zoll
DIN:
906
Gewindeart x Nenndurchmesser:
R1
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Stahl blank Zoll
Gewindeart:
Rohraußengewinde kegelig Whitworth
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Länge:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 910 Stahl verzinkt Zoll
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW10
Gewindeart:
Rohrgewinde
Im Online-Shop bestellen →
DIN 908 Edelstahl A4 blank Zoll
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfdurchmesser:
55 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 910 Edelstahl A4 blank Zoll
Antriebart:
Außensechskant
DIN:
910
Gewindeart x Nenndurchmesser:
G1/4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Zoll
Gewindeform:
Kegelgewinde
Länge:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 71412 Edelstahl 45° Form B Sechskant Zoll
DIN:
71412
Nenndurchmesser:
1/8 in
Werkstoff:
Edelstahl A1, 1.4305
Im Online-Shop bestellen →
DIN 71412 Stahl verzinkt 90° Form C Sechskant Zoll
DIN:
71412
Form:
C, H3;Sechseckig
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 908 Stahl verzinkt mit Dichtring FKM Zoll
Gewindeart:
Rohrgewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
G1/8
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 910 Edelstahl A2 blank Zoll
Gewindeart:
Rohrgewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
G1/4
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
32 mm
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Eckventil 1/2 Zoll
Gewinde M8
1/2 Zoll Verlängerung
Haken Mit Gewinde
Gewinde M10
Mutter M42
Schweißmutter M14
HSS Bohrer 24 mm
Gummidichtungen
Passschraube DIN 610