Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Edelstahl A2, blank

SHR-VERSHL-DIN910-A2-SW13-G1/4ZO-A

Art.-Nr. 51597114

EAN 4046777825633

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 51597114

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1/4

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

18 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW13

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

19

Gewindelänge

12 mm

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen