Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Messing, blank
SHR-VERSHL-DIN910-MS-SW10-G1/8ZO-A
Art.-Nr. 51595118
EAN 4046777773675
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/8 |
Länge (l1) | 17 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge | 8 mm |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |