Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Dübeltechnik
Befestigungen an gedämmter Fassade
Fassadendübel
Fassadendübel
Produkte
14
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Befestigungen an gedämmter Fassade
12
Chemische Befestigungssysteme
2
Werkstoff
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
3
PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt
2
Stahl
2
Kunststoff
1
Zinkdruckguss
1
Länge
200 mm
2
310 mm
2
385 mm
2
80 mm
2
115 mm
1
130 mm
1
135 mm
1
160 mm
1
230 mm
1
25 mm
1
260 mm
1
59 mm
1
85 mm
1
Anzahl Teile im Sortiment/Set
4 STK
3
5 STK
2
126 STK
1
Bohrernenndurchmesser (d 0)
10 mm
2
12 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
Bohrlochdurchmesser
12 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
Dübeldurchmesser
10.3 mm
1
17 mm
1
28 mm
1
Dübellänge (l)
95 mm
3
50 mm
1
62.7 mm
1
63.2 mm
1
Durchmesser
12 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
Einsatzbereich
Balkonbau;Baugewerbe;Beton;Brückenbau;Dübel;Geländer;Porenbeton;REBAR;Zaun
1
Beton;Baugewerbe;Brückenbau;Dübel;Abstandsmontage;Außenbereich;Feuchtbereich;Geländer;Innenbereich;Lebensmittelbereich;Markise/Vordach;Meerklima;REBAR;Stahlbau
1
Holzbau;Balkonbau;Innenausbau
1
Farbe
Anthrazitgrau RAL 7016
4
Schwarz
2
Edelstahlfarben
1
Grau
1
Mausgrau RAL 7005
1
Rot;Schwarz
1
Weiß
1
Geeignet für Untergrund
Beton;Dübel;Hochlochziegel;Hohlblockstein aus Leichtbeton;Hohlblockstein aus Normalbeton;Hohlkammerbeton;Kalksandlochstein;Kalksandvollstein;Leichtbeton;Mauerwerk;Porenbeton;Vollklinker;Vollstein aus Normalbeton;Vollziegel
1
Beton;Hochlochziegel;Hohlblockstein aus Leichtbeton;Hohlblockstein aus Normalbeton;Kalksandlochstein;Leichtbeton;Mauerwerk;Porenbeton;Vollstein aus Normalbeton;Vollziegel
1
Beton;Vollstein aus Normalbeton;Hohlblockstein aus Normalbeton;Hohlblockstein aus Leichtbeton;Hochlochziegel;Vollziegel;Kalksandlochstein;Kalksandvollstein;Porenbeton
1
Hohlblockstein aus Leichtbeton;Hohlblockstein aus Normalbeton;Hochlochziegel;Kalksandlochstein
1
Inhalt
280 ml
1
300 ml
1
420 ml
1
7840 ml
1
825 ml
1
Inhaltsgewicht
1401.8 g
1
434.9 g
1
545 g
1
707 g
1
Innenantrieb
AW20 || AW-Antrieb || AW20
1
AW40 || AW-Antrieb || AW40
1
RW30 || RW-Antrieb || RW30
1
Kopfdurchmesser
11.2 mm
1
11.3 mm
1
15 mm
1
20 mm
1
Kopfform
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
1
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
1
Lagerfähigkeit ab Herstellung
12 Monate
1
18 Monate
1
Länge x Breite
310 x 37 mm
2
385 x 37 mm
2
80 x 37 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.049 g
1
10.400 g
1
10.700 g
1
132.400 g
1
14938.000 g
1
1616.125 g
1
19.000 g
1
2.325 g
1
279.000 g
1
281.500 g
1
3.150 g
1
3.234 g
1
32.210 g
1
4.599 g
1
43.790 g
1
47.700 g
1
520.500 g
1
529.834 g
1
534.000 g
1
560.333 g
1
58.780 g
1
65.510 g
1
66.060 g
1
7.848 g
1
7.949 g
1
70.220 g
1
719.770 g
1
7200.000 g
1
84.300 g
1
9.700 g
1
98.599 g
1
99.099 g
1
Temperaturbeständigkeit max.
100 °C
3
80 °C
1
Typbezeichnung
SHARK ISO
3
AMO-THERM-MINI
1
AMO-THERM MNI
1
SH 12 x 80
1
SH 16 x 85
1
SH 20 x 130
1
SH 20 x 200
1
SH 20 x 85
1
W-ID SLIM
1
WIT-VM 250
1
WIT-VM 250 BOX, 280 ml
1
Zulassung
ETA-12/0164;ETA-12/0166;ETA-13/1040;ETA-16/0757;ETA-20/0854
1
ETA-12/0164;ETA-13/1040;ETA-12/0166;ETA-16/0757;ETA-20/0854
1
ETA-12/0164;ETA-13/1040;ETA-16/0757;ETA-20/0854
1
ETA-12/0164;ETA-16/0757;ETA-12/0166
1
ETA-13/0037;ETA-16/0757;ETA-20/0854
1
Alle Filter
Isolierdübel SHARK ISO
Dübeldurchmesser:
17 mm
Dübellänge (l):
50 mm
Werkstoff:
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Isolierdübel W-ID SLIM
Dübeldurchmesser:
10.3 mm
Kopfdurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Isolierdübel SHARK ISO Stahl verzinkt Set
Dübellänge (l):
95 mm
Werkstoff:
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Geeignet für Untergrund:
Beton;Vollstein aus Normalbeton;Hohlblockstein aus Normalbeton;Hohlblockstein aus Leichtbeton;Hochlochziegel;Vollziegel;Kalksandlochstein;Kalksandvollstein;Porenbeton
Inhalt:
300 ml
Im Online-Shop bestellen →
AMO-light-Schraube
Gewindedurchmesser:
4 mm
Länge:
115 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Isolierdübel SHARK ISO Edelstahl Set
Dübellänge (l):
95 mm
Werkstoff:
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Adapter ATA Abstandsmontagesystem AMO-Therm
Anschlussgewinde:
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
Länge x Breite:
80 x 37 mm
Werkstoff:
PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Adapter mit Gewindestück Stahl verzinkt AMO-Therm
Anschlussgewinde:
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
Länge:
385 mm
Länge x Breite:
385 x 37 mm
Im Online-Shop bestellen →
Adapter mit Gewindestück Edelstahl A4 AMO-Therm
Anschlussgewinde:
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
Breite:
37 mm
Länge x Breite:
310 x 37 mm
Im Online-Shop bestellen →
Siebhülse SH
Durchmesser:
16 mm
Länge:
85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Schraube AMO-Therm Mini
Antriebart:
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Adapter AMO-Therm Mini
Außendurchmesser:
16 mm
Länge:
59 mm
Werkstoff:
PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Aufsteckversenker AMO-Therm Mini
Im Online-Shop bestellen →
AMO-Therm Mini Set 126-tlg
Vielseitiges Set für Dämmstoffstärken von 60 bis 200 mm. Geformtes Anschlussgewinde M8 und M10 für verschiedene Anwendungen. Befestigung in Beton und Mauerwerk ohne Wärmebrückenbildung.
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Flachmutter Edelstahl
Bohrer Titan
Fixanker M10
Flachstecker
Forstnerbohrer 30 mm
Bohrkrone Stein Steckdose
Tellerschraube DIN 15237
Forstnerbohrer 38 mm
Mülltrennsystem Büro
HSCo Bohrer Hartholz