Aufsteckversenker für Abstandsmontagesystem AMO -Therm Mini
AUFSTESER-AMOTHERM-MINI-BO-D10/16MM
Art.-Nr. 0650641316
EAN 4065233068438
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsatz nur in Verbindung mit Bohrer Art. 0641231035 oder Art. 0648051135
Datenblätter(X)
Aufsteckversenker vom Schaftende her auf den Bohrer schieben bis die Lasermarkierung auf dem Bohrer bündig ist und dann festschrauben.
Länge | 25 mm |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Senkerdurchmesser | 16 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!