Schlüsselschrauben

Ein Sechskantkopf mit Außenantrieb und ein selbstschneidendes Holzschraubengewinde kennzeichnen Schlüsselschrauben: Sie verbinden Holzbauteile direkt, ganz ohne Mutter oder Dübel auf der Rückseite. Im Würth Online-Shop bestellen Sie Schlüsselschrauben aus Stahl verzinkt, feuerverzinkt sowie aus Edelstahl A2 und A4, passend zu Nenndurchmesser, Länge und Antriebsgröße. Zaunbau, Carportbau und klassische Holzkonstruktionen im Handwerk profitieren von der schnellen, einseitigen Montage ohne Werkzeugwechsel. Bei Würth finden Profis dafür die passende Auswahl an Werkstoffen, Größen und Ausführungen.

Filter

Schlüsselschrauben: Sechskantkopf, Werkstoffe und Einsatzbereiche

Schlüsselschrauben sind Sechskant-Holzschrauben nach DIN 571 mit Außenantrieb und selbstschneidendem Holzschraubengewinde. Der Sechskantkopf nimmt einen Steckschlüssel oder eine Ratsche auf, sodass sich die Schraube ohne separate Mutter direkt ins Holz eindrehen lässt. Diese einseitige Montage unterscheidet Schlüsselschrauben von klassischen Schlossschrauben, die auf ein Gegengewinde und einen zweiten Zugang angewiesen sind. Für Holzverbindungen im Zaun-, Carport- und Möbelbau ergibt sich daraus eine spürbar schnellere Verarbeitung.

Würth führt Schlüsselschrauben in mehreren Werkstoffen und Antriebsgrößen für unterschiedliche Anwendungen im Innen- und Außenbereich, von leichten Sichtschutzelementen bis zu stabilen Torkonstruktionen. Ob Zaunanlage, Carport oder tragende Unterkonstruktion: In unserem Online-Shop finden Handwerksbetriebe die passende Ausführung, um Holzbauteile zuverlässig zu verbinden.

Wie unterscheiden sich Schlüsselschrauben von anderen Verbindungslösungen?

Schlüsselschrauben, Schlossschrauben, Sicherheitsschrauben und Holzdübel lösen ähnliche Aufgaben in der Holzverbindung, unterscheiden sich aber deutlich in Kopfform, Montage und Einsatzzweck.

Verbindungslösung Merkmal
Schlüsselschraube (DIN 571) Sechskantkopf mit Außenantrieb, selbstschneidendes Holzschraubengewinde, einseitige Montage ohne Mutter
Schlossschraube (DIN 603) Kopfloser Flachrundkopf mit Vierkantansatz, wird von der Rückseite mit einer Mutter gekontert
Sicherheitsschraube Manipulationssicherer Kopf, nur mit Spezialwerkzeug lösbar, für Schutzgitter und öffentlich zugängliche Bauteile
Holzdübel-Verbindung Geklebte, verdeckte Verbindung ohne sichtbares Material an der Oberfläche, typisch im Möbelbau

Welche Werkstoffe und Normen gelten für Schlüsselschrauben?

DIN 571 legt Kopfform, Antrieb und Gewindeart der Schlüsselschraube fest, Material und Oberfläche richten sich nach dem Einsatzort:

✓ Stahl verzinkt: Standardausführung für den Innenausbau und geschützte Außenbereiche

✓ Stahl feuerverzinkt: dickere Zinkschicht, langlebiger Korrosionsschutz bei direkter Witterung

✓ Edelstahl A2 blank: rostfrei für Außenanwendungen ohne starke Chlorid-Belastung

✓ Edelstahl A4 blank: zusätzlich Molybdän, beständig auch in Küstennähe und Schwimmbadumgebung

Schlüsselschrauben aus Edelstahl A2 oder A4 eignen sich für Anwendungen mit erhöhten Korrosionsanforderungen, etwa im Außenbereich oder in feuchten Räumen.

Praxistipp: In Schwimmbadnähe oder bei Streusalzkontakt lohnt sich Edelstahl A4 trotz höherer Kosten. Denn Lochfraßkorrosion tritt bei A2 unter diesen Bedingungen deutlich früher auf.

Welche Vorteile bietet Edelstahl A4 gegenüber verzinkten Schlüsselschrauben?

Edelstahl A4 übertrifft verzinkte Schlüsselschrauben vor allem bei Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit in feuchten oder salzhaltigen Umgebungen.

Kriterium Edelstahl A4 Verzinkter Stahl
Korrosionsbeständigkeit Sehr hoch, auch bei Salzwasser und Chlorid Gut bei normaler Witterung
Einsatzbereich Küste, Schwimmbad, Chemieindustrie Standard-Außen- und Innenbereich
Optik bei Beschädigung Bleibt rostfrei Zinkschicht kann bei Kratzern Rost ansetzen

Welche DIN-Norm regelt Schlüsselschrauben?

Schlüsselschrauben sind in DIN 571 genormt. Die Norm definiert Kopfform, Antriebsart und die Geometrie des selbstschneidenden Holzschraubengewindes, nicht jedoch eine Festigkeitsklasse wie bei metrischen Schrauben üblich. Belastbar wird die Verbindung über Werkstoff, Nenndurchmesser und Einschraubtiefe im Holz. Im Würth Online-Shop sind unter anderem Ausführungen mit 10 mm Nenndurchmesser, Längen ab 50 mm und Außenantrieben in den Schlüsselweiten SW17 und SW30, je nach Größe erhältlich.

Für welche Anwendungen eignen sich Schlüsselschrauben?

Schlüsselschrauben eignen sich, um Holzbauteile schnell und einseitig zugänglich zu verbinden, von Zaun- und Carportbau bis hin zu Terrassenkonstruktionen.

Schloss- oder Schlüsselschraube für Holzpfosten?

Für Holzpfosten mit einseitigem Zugang, etwa bei Zaunfeldern oder Rankgittern, ist die Schlüsselschraube die praktischere Wahl. Denn bei ihnen ist kein zweiter Arbeitsschritt für die Mutter nötig. Ist der Pfosten von beiden Seiten erreichbar und soll die Verbindung dauerhaft besonders fest sitzen, bietet sich die Schlossschraube mit Vierkantansatz an.

Dübel für Schlüsselschrauben sind in Holzverbindungen nicht nötig: Anders als Dübelschrauben für Mauerwerk greift das selbstschneidende Gewinde direkt im Werkstück, ein zusätzlicher Wanddübel entfällt vollständig.

Praxistipp: Schutzgitter, Kellerroste und andere sicherheitsrelevante Holzverbindungen im öffentlichen Bereich profitieren von Sicherheitsschrauben, da sich die Schlüsselschraube mit Standardwerkzeug wieder lösen lässt.

Anwendungsfall Empfehlung
Sichtbare, schnell montierte Holzverbindung (Zaun, Carport) Schlüsselschraube
Beidseitig zugängliche, besonders feste Verbindung Schlossschraube mit Mutter
Manipulationsgeschützte Befestigung (Schutzgitter, Kellerrost) Sicherheitsschraube
Verdeckte Verbindung ohne sichtbares Material an der Oberfläche Holzdübel-Verbindung

Für sicherheitsrelevante Fälle hält Würth die passende Sicherheitsschraube mit Dübelgewinde oder Sicherheitsschraube mit Holzgewinde bereit, für verdeckte Möbelverbindungen eignen sich Holzdübel und Verbindungsplättchen.

Wie montieren Sie Schlüsselschrauben fachgerecht?

Die Montage einer Schlüsselschraube gelingt in wenigen Schritten, vorausgesetzt Antrieb und Werkzeug passen zur gewählten Schlüsselweite:

✓ 1. Passenden Steckschlüssel oder Ratschenaufsatz zur Schlüsselweite der Schraube wählen, etwa SW17 oder SW30 je nach Nenndurchmesser.

✓ 2. Bei hartem oder astreichem Holz ein Kernloch vorbohren, um Spannungsrisse zu vermeiden.

✓ 3. Schlüsselschraube senkrecht ansetzen und gleichmäßig eindrehen, bis der Sechskantkopf vollflächig auf dem Werkstück aufliegt.

✓ 4. Eindrehtiefe prüfen: Der Kopf darf nicht ins Holz einsinken, sonst sinkt die Anzugskraft der Verbindung.

Achtung: Ein zu grober Antriebsaufsatz rundet den Sechskantkopf ab und macht die Schraube schwer lösbar. Die Schlüsselweite vorab am Kopf oder in der Produktbezeichnung prüfen.

Für Außenbereiche mit direkter Witterung empfehlen sich Schlüsselschrauben aus feuerverzinktem Stahl, für Innenanwendungen genügt die verzinkte Ausführung. Wer über die Schlüsselschraube hinaus weitere Holzschrauben benötigt, wird im Sortiment Schrauben Holzanwendungen fündig.

FAQ – Häufige Fragen zu Schlüsselschrauben

Wo kann ich Schlüsselschrauben kaufen?

Schlüsselschrauben erhalten Sie im Online-Shop von Würth in verschiedenen Werkstoffen und Größen. Die Bestellung erfolgt online, die Lieferung geht direkt an Betrieb oder Baustelle. Für größere Mengen oder Sonderausführungen unterstützt Sie die Anwendungsberatung bei der Auswahl.

Sind Schlüsselschrauben Schlossschrauben?

Nein, Schlüsselschrauben und Schlossschrauben sind unterschiedliche Schraubentypen. Schlüsselschrauben tragen einen Sechskantkopf mit Außenantrieb und ein selbstschneidendes Gewinde nach DIN 571. Schlossschrauben besitzen dagegen einen kopflosen Flachrundkopf mit Vierkantansatz nach DIN 603 und benötigen eine Mutter auf der Gegenseite. Die Verwechslung entsteht durch den ähnlichen Klang der Namen und den gemeinsamen Einsatzbereich im Holzbau.

Ist für die Montage von Schlüsselschrauben eine Mutter erforderlich?

Nein, eine Mutter ist nicht nötig. Das selbstschneidende Holzschraubengewinde der Schlüsselschraube greift direkt im Holz, die Schraube wird ausschließlich über den Sechskantkopf mit Außenantrieb eingedreht. Diese Bauweise unterscheidet die Schlüsselschraube von der Schlossschraube, die auf eine Mutter angewiesen ist.

Welches Werkzeug benötigen Sie für die Montage von Schlüsselschrauben?

Für die Montage genügt ein Steckschlüssel, eine Nuss oder ein Ratschenaufsatz passend zur Schlüsselweite der Schraube, häufig SW17 oder SW30. Ein Akkuschrauber mit entsprechendem Aufsatz beschleunigt die Arbeit zusätzlich. Schraubendreher eignen sich dagegen nicht, da der Kopf keinen Schlitz- oder Kreuzantrieb besitzt.

Empfehlungen