Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VDE-Kabelabzweigkasten WFK 4 metrische Vorprägungen

FRAK-VDE-WFK4-IP65-140X140X75MM

Art.-Nr. 0975050140

EAN 4038898847656

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Kabelabzweigkasten WFK 4 metrische Vorprägungen

Art.-Nr. 0975050140

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Großer Anschlussraum

  • Hohe Robustheit (schlagfest und ballwurfsicher)

  • Plastofast-Edelstahlschrauben für sicheren Deckelsitz

Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geschützte Installationen im Freien nach DIN VDE 0100-737, im Innenbereich

Typbezeichnung

WFK 4

Farbe

Lichtgrau RAL 7035 ähnlich

Länge x Breite x Höhe

140 x 140 x 75 mm

Kabelquerschnitt max.

10 mm²

Ausführung

Leer

Anzahl Kabeleinführungen

10 STK

Anzahl Kabeleinführungen Boden

2 STK

Dichtbereich min./max.

13-23 mm

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP

IP 65/IP 54

Nennspannung

690 V/AC

Werkstoff

PS - Polystyrol

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 40 °C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelverschraubung Polyamid metrisch nach EN 60423/EN 62444

KBLVSHR-POLYAMID-LICHTGRAU-M20X1,5-EURO

x 100 St.
Kabelverschraubung Polyamid metrisch nach EN 60423/EN 62444

KBLVSHR-POLYAMID-LICHTGRAU-M25X1,5-EURO

x 50 St.
Kabelverschraubung Polyamid metrisch nach EN 60423/EN 62444

KBLVSHR-POLYAMID-LICHTGRAU-M32X1,5-EURO

Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423

MU-6KT-POLYAMID-LICHTGRAU-SW27-M20X1,5

x 100 St.
Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423

MU-6KT-POLYAMID-LICHTGRAU-SW32-M25X1,5

x 100 St.
Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423

MU-6KT-POLYAMID-LICHTGRAU-SW41-M32X1,5

x 100 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellmontagegewindenippel

SHNLMNTGGWDNPL-(F.RO-ALU/ST)-EN20

Zugfeste Anbindung von Elektro-Installationsrohren an Verbindungsdosen
x 10 St.
Schnellmontagegewindenippel

SHNLMNTGGWDNPL-(F.RO-ALU/ST)-EN25

Zugfeste Anbindung von Elektro-Installationsrohren an Verbindungsdosen
x 10 St.