Bodenprofilbarriere
BODENPROFILBARRIERE-1500MM-SCHW/GELB
Art.-Nr. 0957700111
EAN 4068362394881
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effektiver Aufprallschutz
- Die Rammschutz-Bodenprofilbarriere absorbiert zuverlässig Aufprallenergie bei Kollisionen und kehrt in seine ursprüngliche Form zurück
- Die runde, bodenmontierte Konstruktion dient als Leitbordstein und Radstopper
- Schützt kritische Infrastruktur vor Gabelstaplern, Fahrzeugen und anderen beweglichen Geräten
Robustes Material
- Hergestellt aus widerstandsfähigem Polyethylen für eine hohe Belastbarkeit
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Mehr Sicherheit
- Schützt Maschinen, Inventar und Mitarbeiter effektiv vor Unfällen und Schäden
Hohe Sichtbarkeit
- Die auffällige Signalfarbe sorgt für eine gute Erkennbarkeit im Arbeitsbereich
Datenblätter(X)
Länge | 140 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhe | 140 mm |
Werkstoff | Spezialkunststoff |
Farbe | Schwarz, Gelb |
Produktgewicht (per Stück) | 6,520 kg |