Selbstsichernde Muttern, auch bekannt als Sicherungsmuttern, haben eine spezielle Konstruktion, die verhindert, dass sich die Mutter bei Vibrationen oder Erschütterungen löst. Sie haben eine zusätzliche Riffelung oder einen Plastikring an der Unterseite, die in den Schraubengewinden verkeilt und so eine Selbstsicherung bewirkt. Diese Art von Muttern werden in der Industrie und im Handwerk oft in leicht zugänglichen Bereichen verwendet, wo es schwierig ist, den Schrauben- oder Mutternsitz regelmäßig nachzuziehen. Beispiele für Branchen, in denen Sicherungsmuttern eingesetzt werden können, sind die Automobilindustrie, die Luftfahrt, die Medizintechnik und die Elektronikindustrie. Die Sicherungsmuttern von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus. Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, um eine zuverlässige Selbstsicherung zu gewährleisten.