Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall)
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) - 1
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall)

DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich
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
DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).