Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, ähnlich Edelstahl A2, blank
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, ähnlich Edelstahl A2, blank - 1
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, ähnlich Edelstahl A2, blank - 2
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, ähnlich Edelstahl A2, blank - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, ähnlich Edelstahl A2, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).