Schraubhaken in Profi-Qualität
Schraubhaken, auch Haken mit Gewinde genannt, sind ein praktisches Hilfsmittel, um Gegenstände an Wänden oder an der Decke zu befestigen. Anders als handelsübliche Schrauben besitzen Schraubhaken keinen Antrieb für Bohrmaschine oder Schraubendreher besitzen Schraubhaken keinen Antrieb für Bohrmaschine oder Schraubendreher, sondern einen Haken zum Hängen oder Befestigen. Bei Würth finden Sie ein großes Sortiment an Schraubhaken mit Holzgewinde, metrischem Gewinde, sowie Universalhaken und mehr zur Montage mit oder ohne Dübel.
Verzinkt, weiß lasiert oder mit Messingüberzug – optisch finden Sie bei Würth garantiert den passenden Schraubhaken mit Gewinde. Alle Ausführungen in Profiqualität! Bitte beachten Sie, dass es Schraubhaken sowohl in gerader Ausführung als auch gebogen gibt, je nach Art der Aufhängung. Bitte wählen Sie die für Ihre Zwecke passende Materialform!
Eigenschaften von Rundhaken mit Gewinde, auf die Sie beim Kauf achten sollten:
- Nenndurchmesser
- Länge & Gewindelänge
- Innendurchmesser
- Schaftdurchmesser
- Höhe
Nutzen Sie einfach die praktische Filterfunktion im Würth Online-Shop, um die passenden Schraubhaken in unseren Kategorien zu finden.
Wussten Sie? Schraubhaken mit Gewinde bei Würth sind RoHS-konform und entsprechen den deutschen Sicherheitsstandards. Unsere Schraubhaken fertigen wir im eigenen Haus mit Produktionsstandorten in der Schweiz und Deutschland – Made in Germany!
Schraubhaken und Haken mit Gewinde für alle Anwendungen
Bei Würth führen wir Schraubhaken mit Haken und Gewinde für verschiedene Zwecke. Der klassische Schraubhaken mit Holzschraubengewinde lässt sich leicht von Hand oder mit einer Zangen in das Material eindrehen. Die verzinkte, beschichtete Oberfläche der Haken erleichtert das Handling und schützt ebenso das Holz. Für extra Festigkeit wählen Sie unsere Schraubhaken mit Bund.
Hakenschrauben aus Stahl und Edelstahl
Während Schraubhacken für den Innenbereich gerne aus solidem rostfreiem Stahl bestehen können, sollten für den Außenbereich Komponenten und Schraubhaken aus Edelstahl verwendet werden. Diese sind hoch witterungsbeständig und langlebig.
Während Stahlhaken günstiger in der Beschaffung sind und für den Innenraum in den meisten Fällen mehr als ausreichen, bieten Würth Hakenschrauben aus Edelstahl den optimalen Korrosionsschutz.
Eigenschaften von Stahl und Edelstahl Schraubhaken:
- Rostfreie Stahlhaken von hoher Qualität
- Ideal für die Montage im Innenbereich oder geschützten Außenbereich
- Edelstahl ist für den Außenbereich geeignet, hoher Korrosionsschutz
- Verzinkt oder vermessingt
- Wahlweise weiß lackiert oder beschichtet
- Sowohl Stahl- als auch Edelstahl mit Holzgewinde oder metrischem Gewinde verfügbar
Schraubhaken mit metrischem Gewinde für hohe Anforderungen
Egal ob Schraubhaken mit Gewinde und Muttern oder als einfacher Schraubhaken mit metrischem ISO-Gewinde, bei Würth finden Sie eine Vielzahl an professionellen Schraubhaken mit Flankenwinkel für Handwerk und Industrie.
Schraubhaken mit metrischem Gewinde bieten vielfältigen Einsatz zum Beispiel als:
- Abspannhaken
- Haken für Planen und Folie
- Uvm.
Alle Schraubhaken mit metrischem Gewinde bei Würth entsprechen den weltweit standardisierten Vorgaben an metrische Abmessungen und 60 Grad Flankenwinkel. Oft werden sie auch Maschinengewinde oder Metallgewinde genannt. Der Vorteil hier ist, dass keine spitzen Kanten wie beim Holzschraubengewinde existieren und eine Mutter zusätzliche Festigkeit der Montage ermöglicht!
Metallhaken und Universalhaken zur permanenten Montage und Befestigung
Für die Anbringung von Bildern, Rahmen etc. mit oder ohne Dübel eignen sich gerade Schraubhaken mit hoher Tragkraft. Der hochwertige verzinkte Stahl trägt mehrere Kilogramm problemlos. Bitte achten Sie immer auf die Angaben zur Traglast auf unseren Produkten!
Gebogene Schraubhacken (Rundhaken) sollten Sie wählen, wenn etwas (mit Zug) gespannt werden soll. Die tiefe Ausbuchtung der Öse verhindert ein Herausrutschen.
Metallhaken aus Stahl sind für den Innenraum mehr ausreichend. Würth bietet Ihnen Qualitäts-Schraubhaken mit Holz- oder metrischem Gewinde – passend für alle Oberflächen! Mit Metall- oder Universalhaken aus Edelstahl können Sie nichts falsch machen. Extra witterungsbeständig und mit hoher Traglast sind unsere Würth Schraubhaken made in Germany!
Achten Sie immer auf das passende Material, damit Ihr Werk lange Bestand hat!