Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrmaschinen Elektro

Eine Bohrmaschine ist ein elektrisches Werkzeug, das verwendet wird, um Löcher in verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, Beton und Kunststoff zu bohren. Mit einer Bohrmaschine können durch verschiedene Bohraufsätze auch Schrauben oder ähnliche Elemente in Materialien eingedreht werden. Bohrmaschinen werden in verschiedenen Branchen und Gewerben eingesetzt, wie z.B. im Bauwesen, bei Schreinern und Zimmerern, in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, im Sanitärbereich, in der Elektroinstallation und in der Metallverarbeitung. Die Bohrmaschinen von Würth zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Leistungsstärke aus. Sie bieten präzise und schnelle Bohrleistungen, sind robust und langlebig. Im Würth Online-Shop finden Sie verschiedene Modelle und Größen, um den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Bohrmaschinen Elektro

Bohrmaschinen von WÜRTH – das passende Elektrowerkzeug für jeden Job

Die elektrische Bohrmaschine zählt zur Standardausstattung professioneller Handwerker und Monteure: Gleich nach dem unverzichtbaren Akku-Schrauber ist die Bohrmaschine das am häufigsten genutzte Elektrowerkzeug in der Werkstatt und auf dem Bau. Welche Bohrmaschine mit welchem Zubehör zum Einsatz kommt, hängt immer vom jeweiligen Arbeitsauftrag ab – WÜRTH bietet Ihnen für jeden Einsatz die passende Maschine. Lesen Sie hier mehr über Elektro-Bohrmaschinen und Bohrmaschinen-Zubehör von WÜRTH.

Entscheidend bei einer Bohrmaschine: Leistung und Bohrfutter

Bohrmaschinen werden in einer Vielzahl verschiedener Bauarten und mit unterschiedlichsten Funktionen und Ausstattungsoptionen hergestellt. Die wesentlichen Unterschiede liegen zum einen in der Leistungsstärke der Maschine – sie variiert von 300 W, etwa für kompakte Bohrmaschinen, bis hin zu 800 W für Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmer. Auch die Antriebsarten, etwa die maximale Drehzahl und/oder Schlagzahl legen fest, für welche Arbeiten die Bohrmaschine genutzt werden kann. Zum anderen ist das verwendete Bohrfutter entscheidend für die Einsatzmöglichkeiten einer Bohrmaschine: Das Bohrfutter bestimmt, ob ein Werkzeug zum Beispiel auch zum Schrauben oder für Arbeiten mit Bohrkronen eingesetzt werden kann. WÜRTH bietet Ihnen passend zu den unterschiedlichen Bohrmaschinen auch eine große Auswahl Bohrfutter sowie Adapter , mit denen Sie verschiedene Bohrfutter auf ein und derselben Bohrmaschine nutzen können.

Profi-Bohrmaschinen für anspruchsvolle Arbeiten – WÜRTH

Im WÜRTH Online-Shop finden Sie eine große Auswahl Bohrmaschinen für alle professionellen Anwendungen, z. B.:

  • Elektro-Bohrmaschinen sind meist kompakte, handliche Maschinen mit mittlerer Leistung, die Bohrarbeiten in Holz, Metall oder Kunststoff schnell und präzise erledigen. Meist sind sie mit einem Schnellspannbohrfutter ausgestattet, das den Einsatz verschiedener Bohrer erlaubt. Die elektrischen Bohrmaschinen von WÜRTH bieten eine Vielzahl verschiedener Einstellungs- und Ausstattungsoptionen für schnelles, flexibles Arbeiten auf der Baustelle.
  • Bohrschrauber unterscheiden sich von Elektro-Bohrmaschinen im Grunde nur dadurch, dass sich ihr Bohrfutter auch für die Aufnahme von Bits zum Schrauben eignet und dass sich die Drehzahl der Bohrmaschine entsprechend verstellen lässt. WÜRTH hat besonders leistungsstarke Bohrschrauber im Sortiment, die in unterschiedlichste Untergründe bohren und mit dem passenden Werkzeug zudem zum Anrühren von Farbe, Putz und Estrich eingesetzt werden können.
  • Schlagbohrmaschinen verfügen neben der Bohrfunktion über eine optionale Schlagfunktion, die das Durchbohren von Stein und Beton erleichtert. Leistungsstarke Schlagbohrmaschinen kommen z. B. beim Aufstemmen von Wänden und Decken zum Einsatz, aber auch normales Bohren in verschiedene Materialien ist möglich.
  • Spezialbohrmaschinen: Mitunter erfordern die Umstände auf der Baustelle den Einsatz von speziellen Bohrmaschine. So finden Sie im WÜRTH Online-Shop unter anderem Winkelbohrmaschinen , die das Arbeiten an schmalen oder schwer zugänglichen Stellen erreichen, sowie Fliesenbohrmaschinen, die ein bruchfreies Durchbohren von Fliesen ermöglichen und weitere Bohrmaschinen für schwierige Arbeitssituationen.

Profitieren Sie vom umfassenden Sortiment im WÜRTH Online-Shop und kaufen Sie hochwertige Bohrer, Bohrkronen sowie vielfältiges Bohrmaschinen-Zubehör passend zu Ihrer elektrischen Bohrmaschine von WÜRTH.