Akku-Schlagbohrschrauber von Würth – kraftvoll, präzise und flexibel auf jeder Baustelle
Bei professionellen Bohr- und Schraubarbeiten zählt jedes Detail – Kraft, Präzision und Ausdauer entscheiden über Effizienz und Ergebnis. Die Akku-Schlagbohrschrauber von Würth vereinen all diese Eigenschaften in kompakten, leistungsstarken Maschinen für den täglichen Einsatz im Handwerk und Bau.
Dank modernster Akkutechnologie, bürstenloser EC-Motoren und robuster Bauweise bieten sie maximale Leistung bei höchster Zuverlässigkeit – kabellos, mobil und jederzeit einsatzbereit.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Leistungsstarke EC-Brushless-Motoren – wartungsarm, effizient und mit stabiler Drehmomentkurve auch unter Last
- M-CUBE Akkusystem – ein Akku für viele Würth Maschinen, lange Laufzeit und hohe Energieeffizienz
- Zuschaltbare Schlagbohrfunktion – für präzises Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk
- Bis zu 140 Nm Drehmoment – maximale Kraft für anspruchsvolle Schraub- und Bohranwendungen
- Zwei-Gang-Getriebe mit Drehmomentvorwahl – optimale Anpassung an Material und Einsatz
- Integriertes LED-Arbeitslicht – klare Sicht und präzises Arbeiten auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Elektronischer Motorschutz – verhindert Überlastung, Überhitzung und Blockieren des Motors
- W-CONNECT & ORSY®fleet-Kompatibilität – für digitales Gerätemanagement und effiziente Flottensteuerung
- Robustes Vollmetall-Bohrfutter – sichere Kraftübertragung und lange Lebensdauer
- Ergonomisches Design – ausgewogene Gewichtsverteilung und rutschfester Griff für komfortables Arbeiten
Ob beim Schlagbohren in Beton, Schrauben in Metall oder Bohren in Holz – mit den Akku-Schlagbohrschraubern von Würth profitieren Profis von einer durchdachten Kombination aus Leistung, Kontrolle und Systemkompatibilität. Diese professionellen Akku-Maschinen sind gemacht für das, was zählt: zuverlässige Power und präzise Ergebnisse – jeden Tag, auf jeder Baustelle.
Akku-Schlagbohrmaschinen von Würth im Überblick
Die Akku-Schlagbohrmaschinen von Würth vereinen kompakte Bauweise mit beeindruckender Schlagkraft. Ob bei schweren Montagearbeiten, präzisem Bohren in Stahl oder schnellen Verschraubungen im Holzbau – unsere Akku-Geräte liefern konstante Leistung und hohe Drehmomente auch unter Last. Dank bürstenloser EC-Motoren, elektronischem Motorschutz und intelligentem Akkumanagement gehören die Maschinen zu den leistungsstärksten und zuverlässigsten Werkzeugen ihrer Klasse.
| Merkmal |
ABS 18 POWER COMBI M-CUBE |
BS 28-A COMBI |
| Einsatzbereich |
Universeller Allrounder für Montage, Bau und Installation |
Hochleistungsgerät für schwere Bohr- und Schraubarbeiten |
| Spannung |
18 V (M-CUBE System) |
28 V (LI-System, PICK YOUR POWER) |
| Drehmoment (hart/weich) |
140 / 60 Nm |
90 / 55 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) |
0–550 / 0–2000 U/min |
0–400 / 0–1500 U/min |
| Schlagzahl max. |
32 000 U/min |
28 800 U/min |
| Bohrfutter |
13 mm Vollmetall-Bohrfutter (Röhm) |
13 mm Schnellspannbohrfutter mit Spindellock |
| Bohrdurchmesser Stahl / Holz |
13 mm / 38 mm |
16 mm / 50 mm |
| Gewicht mit Akku |
2,3 kg |
3,1 kg |
| Motor |
Bürstenloser EC-Motor (wartungsarm, effizient) |
Robuster DC-Motor mit hohem Drehmoment |
| Getriebe |
2-Gang-Getriebe mit Drehmomentvorwahl |
2-Gang-Aluminiumgetriebe |
| Akkusystem |
Würth M-CUBE mit W-CONNECT Modul |
28V Powerpack LI-System |
| Digitale Integration |
✅ W-CONNECT kompatibel |
❌ |
| Flottenmanagement |
✅ ORSY®fleet-fähig |
✅ ORSY®fleet-fähig |
| Besonderheiten |
Elektronischer Motorschutz, LED-Arbeitslicht |
Überlastschutz, Akku-Ladezustandsanzeige, Aluminiumgehäuse |
Professionelle Schlagbohrmaschinen und Akku-Schlagbohrmaschinen von Würth vereinen kompromisslose Leistung mit intelligenter Technik und höchster Anwenderorientierung. Das robuste Getriebe überträgt die Energie verlustfrei, während hochwertige Bohrfutter eine sichere Fixierung und exakte Führung ermöglichen. So entstehen saubere Bohrlöcher, feste Verschraubungen und langlebige Ergebnisse – auch bei intensiver Dauernutzung.
Dank des M-CUBE Akkusystems profitieren Anwender zudem von einer durchdachten Energie- und Systemlogistik. Ein Akku passt auf zahlreiche Würth Maschinen, wodurch Ladezeiten reduziert und Arbeitsprozesse vereinfacht werden. Zusammen mit digitalen Services wie W-CONNECT und ORSY®fleet Flottenmanagement entsteht ein professionelles Gesamtsystem, das Leistung, Konnektivität und Wirtschaftlichkeit vereint – für effizientes Arbeiten auf jeder Baustelle und in jeder Werkstatt.
Zubehör und Erweiterungen für Akku-Schlagbohrschrauber
Für maximale Leistung und Langlebigkeit kommt es nicht nur auf das Werkzeug, sondern auch auf das passende Zubehör an. Mit dem umfangreichen Zubehörsortiment von Würth lassen sich Akku-Schlagbohrschrauber optimal an jede Anwendung anpassen – ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder bei der Montage.
Das passende Zubehör sorgt für mehr Leistung, Komfort und Sicherheit:
Mit dem passenden Zubehör steigern Profis nicht nur die Effizienz ihrer Arbeit, sondern verlängern auch die Lebensdauer ihrer Geräte. Das modulare Systemkonzept von Würth garantiert höchste Kompatibilität und sorgt dafür, dass jedes Werkzeug perfekt auf den jeweiligen Einsatz abgestimmt ist – für mehr Produktivität, Sicherheit und Komfort auf jeder Baustelle.
Qualität, Garantie und Service – das Würth Leistungsversprechen
Würth Akku-Schlagbohrschrauber stehen für höchste Verarbeitungsqualität, Langlebigkeit und praxisgerechte Konstruktion. Jede Schlagbohrmaschine wird nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt, um im harten Baustellenalltag dauerhaft volle Leistung zu liefern.
Von der Motortechnik über die Elektronik bis zur Systemintegration ist jedes Detail auf den professionellen Anwender abgestimmt.
Ihre Vorteile im Überblick:
- 3 Jahre Würth Maschinen Garantie – inklusive Akku und Ladegerät, mit schnellem Reparatur- und Austauschservice
- Langlebige Komponenten – robustes Vollmetall-Getriebe, verschleißarme EC-Motoren und stoßfeste Gehäuse für den Dauereinsatz
- Nachhaltige Akkutechnologie – Lithium-Ionen-Zellen mit langer Lebensdauer, ohne Memory-Effekt und mit Recycling-System
- Digitales Gerätemanagement mit W-CONNECT – Maschinenstatus, Standort und Wartungsinformationen jederzeit abrufbar
- Effiziente Flottenverwaltung über ORSY®fleet – zentrale Verwaltung, transparente Kostenkontrolle und planbare Wartungsintervalle
Durch diese Kombination aus Technik, Service und Systemintegration profitieren Handwerksbetriebe und industrielle Anwender von maximaler Betriebssicherheit und minimalen Ausfallzeiten. So bleiben Maschinen, Akkus und Zubehör dauerhaft leistungsfähig – und jedes Projekt läuft zuverlässig, effizient und nach Plan.
Anwendungsbereiche von Akku-Schlagbohrschraubern
Würth Akku-Schlagbohrschrauber sind für den täglichen Einsatz im professionellen Handwerk konzipiert – kraftvoll, präzise und vielseitig.
Ob beim Schrauben, Bohren oder Schlagbohren in harte Materialien: Unsere Schlagbohrmaschinen überzeugen durch hohes Drehmoment, präzise Drehzahlsteuerung und zuverlässige Schlagleistung – für saubere Ergebnisse in jeder Anwendungsklasse.
- Holzmontage & Innenausbau: Ideal für Befestigungen, Verschraubungen und Bohrungen in Holzunterkonstruktionen, Paneelen oder Leisten. Durch das fein abgestufte Drehmoment lassen sich Holzschrauben exakt und materialschonend eindrehen – selbst bei Serienarbeiten oder Überkopfmontagen.
- Metall- und Profilbearbeitung: Kraftvolle Leistung bei Bohrungen in Stahl, Aluminium oder Blechprofilen. Das stabile Bohrfutter sorgt für sicheren Halt der Metallbohrer und überträgt die Kraft direkt – perfekt für die Montage von Metallrahmen, Profilkonstruktionen und Trägern.
- Trockenbau & Ausbaugewerke: Präzises Bohren und Schrauben in Gipskarton, OSB oder Verbundmaterialien. Dank kompakter Bauweise und geringem Gewicht bleiben die Maschinen auch bei Arbeiten über Kopf oder in engen Zwischenräumen komfortabel zu handhaben.
- Befestigung in Beton und Mauerwerk: Mit zugeschalteter Schlagbohrfunktion lassen sich Dübelbohrungen, Wandbefestigungen oder Installationsdurchbrüche mühelos ausführen. Die kraftvolle Schlagmechanik und die hohe Schlagzahl gewährleisten schnelle, saubere Bohrlöcher – ideal für Montagearbeiten im Rohbau oder bei Renovierungen.
- Installations- und Haustechnik: Präzise Verschraubungen und Bohrungen bei Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationen. Ob Steckdosen, Rohrschellen oder Konsolen – Akku-Schlagbohrschrauber ermöglichen effiziente Montagearbeiten bei gleichzeitig sicherer Kontrolle der Bohrtiefe und Drehmomentleistung.
Mit ihrer Kombination aus Leistung, Präzision und Systemkompetenz sind Würth Akku-Schlagbohrschrauber die perfekte Lösung für professionelle Anwendungen in Holz-, Metall- und Ausbaugewerken. Sie verbinden hohe Schlagkraft mit präzisem Drehmomentmanagement und sorgen so für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit auf jeder Baustelle und in jeder Werkstatt.
Gerätevergleich – Unterschiede zwischen Akkuschraubern, Akku-Bohrschraubern, Akku-Schlagbohrschraubern und Akku-Schlagschraubern
Im professionellen Handwerk kommen unterschiedliche Schraub- und Bohrmaschinen zum Einsatz – je nach Material, Anwendung und benötigter Leistung. Ob filigrane Verschraubungen im Innenausbau oder kraftvolles Bohren in Beton und Stahl: Die Wahl des richtigen Akku-Werkzeugs entscheidet über Effizienz, Präzision und Arbeitskomfort. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Unterschiede und Einsatzschwerpunkte der vier gängigsten Gerätetypen – vom handlichen Akkuschrauber bis zum leistungsstarken Akku-Schlagschrauber:
| Merkmal |
Akkuschrauber |
Akku-Bohrschrauber |
Akku-Schlagbohrschrauber |
Akku-Schlagschrauber |
| Hauptfunktion |
Schrauben und Lösen kleiner Schrauben |
Bohren und Schrauben |
Bohren, Schrauben und Schlagbohren |
Kraftvolles Schrauben mit Schlagimpuls |
| Schlagfunktion |
❌ Nein |
❌ Nein |
✅ Mechanisches Schlagwerk für Beton & Mauerwerk |
✅ Rotierendes Schlagwerk für hohe Drehmomente |
| Typische Anwendungen |
Möbelmontage, Leichtbau, Innenausbau |
Holz-, Metall- und Kunststoffbearbeitung |
Beton, Mauerwerk, Holz, Metall |
Stahlbau, KFZ, Maschinenbau, Schwerlastmontage |
| Leistungsbereich (Drehmoment) |
ca. 5–15 Nm |
ca. 30–70 Nm |
ca. 70–140 Nm |
bis zu 1000 Nm |
| Drehmomentregelung |
✅ Feinstufig für kleine Schrauben |
✅ Mehrstufig, materialschonend |
✅ Präzise Abstimmung für verschiedene Materialien |
❌ Nicht für Feinarbeiten geeignet |
| Getriebe / Gänge |
1-Gang |
2-Gang |
2-Gang |
1-Gang Hochleistungs-Getriebe |
| Bohrleistung |
Gering |
Mittel (Holz & Metall) |
Hoch (inkl. Beton & Stein) |
❌ Keine Bohrfunktion |
| Größe / Gewicht |
Sehr kompakt, leicht |
Mittelgroß, handlich |
Etwas größer, robust |
Schwerer, sehr leistungsstark |
| Vorteile |
Leicht, präzise, ideal für Montagearbeiten |
Universell einsetzbar, präzise Steuerung |
Vielseitig, hohe Schlagkraft, ideal für Profis |
Extrem hohes Drehmoment, für festsitzende Schrauben |
| Einschränkungen |
Keine Bohrleistung |
Kein Schlagwerk |
Etwas schwerer als Standard-Bohrschrauber |
Keine Feinarbeiten, höheres Gewicht |
| Empfohlener Einsatzbereich |
Innenausbau, Möbelmontage, Detailarbeiten |
Montage, Ausbau, Werkstatt |
Bau, Renovierung, Befestigungstechnik |
Metallbau, Fahrzeugtechnik, Industrieanwendungen |
Für präzise Schraubarbeiten und leichtere Montagen genügt oft ein kompakter Akkuschrauber.
Wer regelmäßig bohrt und schraubt, greift besser zum Akku-Bohrschrauber – der Allrounder im Handwerk. Sobald härtere Materialien wie Beton oder Mauerwerk bearbeitet werden, ist der Akku-Schlagbohrschrauber die beste Wahl, da er Bohr- und Schlagfunktion in einem Gerät kombiniert. Bei besonders hohen Drehmomentanforderungen – etwa im Metallbau, Maschinenbau oder KFZ-Bereich – bietet der Akku-Schlagschrauber die nötige Kraftreserven.
Mit dieser Übersicht finden Profis schnell das passende Werkzeug für ihre Anwendung – und setzen auf die bewährte Würth Qualität, die Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit vereint.