Akkuschrauber & Akku-Bohrschrauber

Akkuschrauber von Würth treiben Schrauben in Holz, Metall und Trockenbau kraftvoll und kontrolliert ein. Das Programm umfasst Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagschrauber mit Nennspannungen von 3,6 bis 18 V — von der kompakten Bauform für enge Montagestellen bis zur POWER-Klasse für zähe Verschraubungen. Praktisch im Alltag: Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock und verstellbare Winkelaufsätze, die sich ohne Abnehmen in 16 Positionen drehen lassen. So bleibt ein Gerät für viele Einsatzlagen im Koffer. Der Würth Masterservice übernimmt Reparatur, Wartung und Prüfung aus einer Hand — Ersatzteile finden Sie im Partsmanager bequem per Explosionszeichnung.

Filter

Akkuschrauber für den professionellen Einsatz – kompakt, kraftvoll, kompromisslos effizient

Akkuschrauber sind heute aus keinem professionellen Arbeitsumfeld mehr wegzudenken – sei es auf der Baustelle, in der Werkstatt oder bei der mobilen Montage. Ob Akku-Bohrschrauber für präzises Bohren und Schrauben, Akku-Schlagschrauber für hohe Drehmomente oder Akku-Trockenbauschrauber für Serienverschraubungen: Würth bietet für jeden Anwendungsfall eine präzise abgestimmte Lösung auf höchstem technischem Niveau.

✓ Kompakte Bauformen für Arbeiten in engen Räumen

✓ Hochwertige Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagschrauber & Akku-Stabschrauber

✓ Leistungsstarke 12- und 18-Volt-Schrauber für unterschiedlichste Anforderungen

✓ Umfangreiches Zubehör wie Winkelvorsätze, Schnellspannfutter, Exzenteradapter

✓ Robuste Bauweise und intelligente Elektronik für Dauerbelastung

Akkuschrauber von Würth überzeugen durch hohe technische Standards, maximale Anwenderfreundlichkeit und durchdachte Zubehörlösungen – optimal für Profis, die keine Kompromisse machen. Ob Einzelgerät oder modulares System: Akkuschrauber von Würth garantieren präzise, sichere und effiziente Ergebnisse auf jeder Baustelle und in jeder Werkstatt.

Akkuschrauber-Technologie, die Maßstäbe setzt

Moderne Akkuschrauber verbinden kompakte Bauweise mit leistungsstarker Technik für maximale Effizienz bei jeder Anwendung. Durch den Einsatz innovativer Motortechnologie und intelligenter Steuerungselemente sind sie das Herzstück jedes professionellen Werkzeugsets.

✓ Bürstenlose Motoren für höhere Lebensdauer, geringeren Verschleiß und optimierte Energieausbeute

✓ Intelligente Drehmomentregelung für materialschonendes Schrauben und präzises Bohren

✓ Elektronische Motorüberwachung schützt zuverlässig vor Überlast und Hitzeschäden

✓ Lange Laufzeit durch leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit Schnellladefunktion

✓ Zwei Spannungsklassen (12 V & 18 V): kompakt für feine Arbeiten, kraftvoll für schwere Anwendungen

✓ Integrierte LED-Leuchte für beste Sicht in dunklen Arbeitsumgebungen

✓ Ergonomisches Design mit ausgewogener Balance für ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit

Unsere Akku-Maschinen sind ausgelegt auf den täglichen Dauereinsatz: robust, zuverlässig, flexibel und exakt auf die Bedürfnisse von Profis abgestimmt. Sie vereinen kraftvolle Performance mit smarten Funktionen und bieten dadurch ein Höchstmaß an Produktivität, Sicherheit und Komfort.

Welche Vorteile bieten bürstenlose Motoren in Akkuschraubern?

Bürstenlose Motoren (auch als BLDC-Motoren bekannt) gelten als einer der wichtigsten technologischen Fortschritte bei Akku-Werkzeugen. Im Vergleich zu herkömmlichen Bürstenmotoren entfällt der mechanische Kontakt zwischen Bürsten und Kommutator, was den Verschleiß deutlich reduziert. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer des Motors, weniger Wartungsaufwand und einer effizienteren Energienutzung, die sich direkt in längeren Akkulaufzeiten widerspiegelt.

Sicherheitsstandards und Normen für Akku-Werkzeuge

Professionelle Akku-Werkzeuge müssen strenge Sicherheits- und Qualitätsanforderungen erfüllen. Die internationale Norm IEC 62841 legt grundlegende Sicherheitsanforderungen für handgehaltene Elektrowerkzeuge fest, einschließlich akkubetriebener Geräte. Ergänzend dazu definiert ISO 5393 die Anforderungen an rotierendes Schraubwerkzeug hinsichtlich Leistungsprüfverfahren und Genauigkeit der Drehmomentmessung. Für die in Akkuschraubern verbauten Lithium-Ionen-Akkus gelten zusätzlich die Transportvorschriften gemäß UN 38.3, die umfassende Tests zur Sicherheit im Transport vorschreiben. Seit 2023 regelt zudem die EU-Batterieverordnung 2023/1542 erweiterte Anforderungen an Nachhaltigkeit, Kennzeichnung und Recycling von Batterien in der Europäischen Union.

Das Sortiment: Akkuschrauber für jede Anwendung

Würth bietet ein breites Sortiment an Akkuschraubern und Akku-Bohrschraubern, das auf verschiedenste professionelle Einsatzszenarien abgestimmt ist. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Gerätetypen und ihre Kernmerkmale:
Gerätetyp Typische Modelle Spannung Einsatzbereich
Akku-Bohrschrauber BS 12-A, ABS 18 COMPACT, ABS 18 POWER 12 V / 18 V Bohren und Schrauben in Holz, Metall, Kunststoff
Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI, BS 28-A Combi 18 V / 28 V Bohren in Mauerwerk und Beton, Schrauben unter hoher Last
Akku-Schlagschrauber ASS 12-A, ASS 18-1/2" COMPACT, HiKOKI WR36DA 12 V / 18 V / 36 V Lösarbeiten, Verschraubungen mit hohem Drehmoment
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC 18 V Serienverschraubungen im Trockenbau
Akku-Stabschrauber S 3-A, AS 4 RW EDITION 3,6 V Leichte Schraubarbeiten, Feinmontage
Akku-Bohrschrauber (Multifunktion) BS 12-A Multi 12 V Flexible Arbeiten mit M-CLICK Wechselvorsätzen

Umfangreiches Zubehör für maximale Einsatzvielfalt

Professionelle Anwender profitieren zusätzlich vom durchdachten M-CLICK-Zubehörsystem, das sich schnell und werkzeuglos anpassen lässt. Dazu gehören:

✓ Winkelvorsatz für Schraubarbeiten nahe Kanten

✓ Exzentervorsatz für randnahes Arbeiten

✓ Schnellspannbohrfutter, auch HM-bestückt

✓ Bithalter und Lochsägenadapter für universellen Einsatz

Diese Komponenten erweitern die Einsatzmöglichkeiten erheblich und machen die Akkuschrauber zu modularen Alleskönnern, ideal für wechselnde Anforderungen in Service, Montage und Innenausbau.

Zubehör Funktion Typbezeichnung
Winkelvorsatz Schrauben in 90°-Winkeln und nahe Kanten M-CLICK+ WV-90
Exzentervorsatz Randnahes Arbeiten mit Versatz M-CLICK EV-11
Schnellspannbohrfutter Schneller Bohrerwechsel (1–13 mm) M-CLICK BF-13
Schnellspannbohrfutter HM-bestückt Bohrerwechsel mit Hartmetall-Ausstattung M-CLICK BF-13 HM
Bithalter Magnetischer 1/4-Zoll-Bithalter M-CLICK BHM
Lochsägenadapter Adapter für Lochsägen (14–152 mm) M-CLICK+ BMLA-A4/A2

Weitere hochwertige Akku-Maschinen im Sortiment von Würth

Das Sortiment von Würth im Bereich Akku-Maschinen umfasst weit mehr als nur Akkuschrauber. Für besonders anspruchsvolle Arbeiten stehen leistungsstarke Geräte wie Akku-Bohrhämmer, Akku-Fettpressen, Akku-Sägen, Akku-Winkelschleifer und Akku-Nietgeräte zur Verfügung. Sie kombinieren maximale Bewegungsfreiheit mit hoher Durchzugskraft, ideal für Baustellen, Werkstätten und mobile Einsätze.

Dank moderner M-CUBE Akkutechnologie, robustem Maschinenbau und intelligentem Zubehör sind diese Geräte bestens für den professionellen Dauereinsatz gerüstet. Würth bietet damit eine durchdachte Systemlösung für alle, die auf Zuverlässigkeit, Präzision und Effizienz angewiesen sind: kabellos, kraftvoll, kompromisslos.

Entdecken Sie weitere Akku-Werkzeuge von Würth

Für noch mehr Einsatzmöglichkeiten bietet Würth eine Vielzahl weiterer Akku-Maschinen, die speziell auf professionelle Anforderungen abgestimmt sind:

Baustellenlampe Akku LED Arbeitsleuchte Akku
Nagelgerät Akku Betonnagler Akku

Akkuschrauber - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen einem Akku-Bohrschrauber und einem Akku-Schlagschrauber?

Ein Akku-Bohrschrauber ist für Bohr- und Schraubarbeiten in Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff ausgelegt. Er arbeitet mit einem gleichmäßigen Drehmoment und bietet in der Regel eine einstellbare Drehmomentbegrenzung. Ein Akku-Schlagschrauber hingegen erzeugt zusätzlich kurze, rotierende Schlagimpulse (Tangentialschlag), die besonders hohe Drehmomente ermöglichen. Dadurch eignet er sich hervorragend für das Lösen und Festziehen von Muttern, Schrauben und Bolzen, beispielsweise im Kfz-Bereich oder bei Stahlkonstruktionen. Die Leistungsanforderungen an solche Werkzeuge werden unter anderem in der Norm ISO 5393 spezifiziert.

Welche Vorteile bieten bürstenlose Motoren in Akkuschraubern?

Bürstenlose Motoren (BLDC) verzichten auf mechanische Kohlebürsten, was zu deutlich weniger Verschleiß, geringerer Wärmeentwicklung und höherer Energieeffizienz führt. Zudem lassen sie sich elektronisch feiner regeln, was präziseres Arbeiten ermöglicht. Alle aktuellen Würth Akkuschrauber der COMPACT, POWER und SUBCOMPACT Reihen sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet.

Welche Sicherheitsstandards müssen professionelle Akku-Werkzeuge erfüllen?

Professionelle Akku-Werkzeuge in Europa müssen verschiedene Sicherheitsnormen erfüllen. Die internationale Norm IEC 62841 definiert grundlegende Sicherheitsanforderungen für handgehaltene Elektrowerkzeuge. Für die verbauten Lithium-Ionen-Akkus gelten die UN 38.3 Transportprüfungen sowie seit 2023 die EU-Batterieverordnung 2023/1542, die erweiterte Anforderungen an Nachhaltigkeit, Kennzeichnung und Recyclingfähigkeit stellt.

Sollte ich einen 12-V- oder 18-V-Akkuschrauber wählen?

Die Wahl hängt vom Einsatzzweck ab. 12-V-Akkuschrauber wie der BS 12-A oder ABS 12 COMPACT sind kompakter, leichter und eignen sich hervorragend für Feinmontage, Möbelbau und Arbeiten in beengten Verhältnissen. 18-V-Akkuschrauber wie der ABS 18 POWER oder ABS 18 COMPACT bieten deutlich mehr Drehmoment und Leistungsreserven für anspruchsvolle Bohr- und Schraubarbeiten in harten Materialien. Für maximale Flexibilität bietet die Würth M-CUBE Akkuplattform die Möglichkeit, Akkus verschiedener Spannungsklassen innerhalb des Systems zu nutzen.

Was ist das M-CLICK-Wechselsystem von Würth?

Das M-CLICK-Wechselsystem ist ein werkzeugloses Schnellwechselsystem für Vorsätze und Aufsätze an kompatiblen Würth Akkuschraubern. Mit nur einem Handgriff lassen sich Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Winkelvorsätze, Exzentervorsätze und Lochsägenadapter tauschen. Das spart Zeit bei wechselnden Arbeitsschritten und macht den Akkuschrauber zu einem vielseitigen Multifunktionswerkzeug. Kompatible Geräte sind unter anderem der BS 12-A Multi und verschiedene Modelle der ABS-Serie.

Empfehlungen