Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaber

Ein Schaber ist ein Werkzeug mit einer scharfen Kante, hauptsächlich zum Entfernen von Materialien eingesetzt. Flachschaber mit einer schmalen Klinge eignen sich besonders gut für feinere, präzisere Arbeiten, wie das Entfernen von kleineren Farbresten, Leim oder anderen Materialien von Oberflächen. Glasschaber entfernen Rückstände auf Glas ohne dieses zu beschädigen, wie Farbspritzer oder Aufkleber. Dreikantschaber mit ihrer dreieckigen Form sind ideal, um in Ecken und Kanten zu arbeiten. Universalschaber vereinen verschiedene Funktionen und sind flexibel für diverse Anwendungen nutzbar. Die hochwertigen Schaber von Würth überzeugen durch Langlebigkeit und ausgezeichnete Materialbeschaffenheit, was sie zu verlässlichen Werkzeugen für professionelle Anwender macht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schaber

Schaber von WÜRTH

Der Schaber als Werkzeug wird schon seit Jahrhunderten als Werkzeug verwendet. Bis heute hat das einfache Prinzip eines Griffes mit einer Klinge nichts von seiner Vielfältigkeit eingebüßt. So ist der Schaber fester Bestandteil einer jeden Handwerkerausrüstung. Verschiedene Arbeitsschritte lassen sich damit effektiv erledigen. Das Entfernen von Tapete oder von Kleberückständen sowie das Verspachteln mit Spachtelmasse gelingen mit dem richtigen Schaber im Handumdrehen. Wird der Schaber im Betrieb regelmäßig verwendet, sollte ein hochwertiges Produkt benutzt werden. Das erleichtert nicht nur die Arbeit, ...“. Besser: „Das erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern führt durch die Langlebigkeit des Werkzeugs, durch der von WÜRTH gelieferten Qualität auch zu einer Kostenersparnis. Entdecken Sie im Folgenden das breite Sortiment an Schabern von WÜRTH.

Schaber für verschiedene Einsatzfelder

Auch wenn Schaber vielfältig einsetzbar sind, so gibt es doch Spezialisierungen im Material und in der Verarbeitung, die bestimmte Anwendungsfelder nach sich ziehen:

  • Kunststoffschaber: Mit dem Kunststoffschaber gelingt eine schonende Bearbeitung von Oberflächen, um beispielsweise Plaketten oder Aufkleber zu entfernen.
  • Schlagschaber: Der Schlagschaber wiederum ist aus Edelstahl gefertigt und wird in Verbindung mit einem Hammer genutzt.
  • Multifunktionsschaber: Ein besonderes Highlight ist der Multifunktionsschaber. Dieses vielseitige Gerät besitzt sowohl eine Spitzklinge als auch eine rundliche Aussparung sowie eine Ziehöse. Die Klinge übernimmt die gewohnten Aufgaben des Schabens und Spachtelns. Mit der Aussparung können hingegen Farbrollen effektiv und schonend gereinigt werden. Die Öse wird zum Entfernen von Nägeln und Stiften verwendet. Für die gängigen Tapezier- und Malerarbeiten bündelt der Multifunktionsschaber alle nötigen Funktionen in einem einzigen Werkzeug.
  • Dichtungsschaber: Der Dichtungsschaber dient der Entfernung von Flachdichtungen.
  • Dreikantschaber: Dieses Werkzeug wird für die Bearbeitung gewölbter Flächen verwendet.

Die Schaber können bei Bedarf im Set gekauft werden. Auch Zubehör für Schaber wie Klingen oder ein komfortabler Zweikomponentengriff können einzeln im Onlineshop von WÜRTH erworben werden. So finden Sie den passenden Schaber für Ihr individuelles Einsatzgebiet.

Schaber und weitere Handwerkzeuge im Shop online bei WÜRTH kaufen

Der Schaber zählt zu den sogenannten spanenden Werkzeugen. Weitere Werkzeuge dieser Kategorie sind im Shop von WÜRTH erhältlich. Dazu zählen Handsägen, Handfeilen, Entgratwerkzeuge und Handhobel. Die grundsätzliche Auswahl an Handwerkzeugen ist noch bedeutend größer. WÜRTH bietet Ihnen unter anderem hohe Qualität im Bereich der Schraubendreher, der Schlagwerkzeuge, der Zangen und Pinzetten sowie der Schaufeln. Bei WÜRTH finden Sie alle Werkzeuge, Gerätschaften und Hilfsmittel, die ein gut ausgestatteter Betrieb braucht. Alle Produkte können Sie in einer Filiale vor Ort oder direkt online im Shop kaufen. Sollten Sie Fragen zu einem Schaber oder weiteren Produkten haben, wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter der Service-Hotline.