Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klingenschaber-Set 52-teilig
Innovatives Schaber-Set mit Stahl- und Kunststoff-Klingen für den universellen Einsatzbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Flexibel und effektiv
- Das Schaber-Set kann für verschiedene Oberflächen und Anwendungen, wie u.a. das Entfernen von Aufklebern, Rückständen, Beschichtungen, Verunreinigungen, eingesetzt werden
Ergonomisch und sicher
- Der ergonomische 2K-Griff des Schabers gewährleistet ein angenehmes Arbeiten
- Die Schnellklemmung fixiert die Klingen mühelos und sicher
Erhöhte Effizienz
- Durch die Verwendung der richtigen Klinge für die jeweilige Anwendung
- Standard-Schaberklinge für alle bekannten und universellen Anwendungen
- Schwarze Klinge mit extrem-scharfer Schneide und abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Kratzern
- Kunststoff-Schaberklinge ideal zum Schaben auf empfindlichen Oberflächen
- HEAVY-DUTY-Klinge 2 x 60° für zähe und harte Beschichtungen mit sehr hohem Anpressdruck
- HEAVY-DUTY-Klinge 4 x 90° zum Entfernen von spröden Materialien sowie Glätten von Flächen
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß 4.2.1 für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Nach Gebrauch die Klinge umdrehen, um die Klingenschneide im Halter zu schützen
Standardklinge
Für alle bekannten und universellen Anwendungen: Säubern und Entfernen von Belägen und Rückständen
Standardklinge
Für alle bekannten und universellen Anwendungen: Säubern und Entfernen von Belägen und Rückständen
Klinge extrem scharf, robust und verrundete Ecken
Stabile Ausführung für mehr Anpressdruck und für kritische Oberflächen zur Vermeidung von Kratzern
Klinge extrem scharf, robust und verrundete Ecken
Stabile Ausführung für mehr Anpressdruck und für kritische Oberflächen zur Vermeidung von Kratzern
Kunststoff-Klinge für empfindliche Oberflächen
Perfekt zum Entfernen von Materialien und schützenswerten und empfindlichen Oberflächen
Kunststoff-Klinge für empfindliche Oberflächen
Perfekt zum Entfernen von Materialien und schützenswerten und empfindlichen Oberflächen
Sehr robuste Klinge mit 2 x 60° Schneiden
Für sehr hohen Anpressdruck und zähe sowie harte Beschichtungen, relativ scharfe Klingenschneide
Sehr robuste Klinge mit 2 x 60° Schneiden
Für sehr hohen Anpressdruck und zähe sowie harte Beschichtungen, relativ scharfe Klingenschneide
Schabklinge 4 x 90° für harte und spezielle Arbeiten
Zum Entfernen von spröden Materialien und Rückständen, sowie Glätten von Flächen
Schabklinge 4 x 90° für harte und spezielle Arbeiten
Zum Entfernen von spröden Materialien und Rückständen, sowie Glätten von Flächen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!