Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - 1
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - 2
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Mit rutschhemmendem, kunststoffüberzogenem Griff

  • Aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl

  • Induktiv gehärtete, polierte Zähne

  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

  • Durchgestecktes Gelenk

  • Schnelle und passgenaue Feinverstellung direkt am Werkstück mit einer Hand

  • Kein unbeabsichtigtes Verstellen

  • Selbstklemmend an Rohren und Muttern

  • Kein Abrutschen am Werkstück