Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Multifunktionsschaber mit Schlagkappe und Edelstahl-Blatt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multifunktionsschaber mit Schlagkappe und Edelstahl-Blatt

Zum Schaben und Spachteln, zum Ausziehen von Nägeln, zum Reinigen von Farbrollen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ziehöse zum Entfernen von Nägeln und Stiften

  • Runde Aussparung zum Reinigen von Farbwalzen oder Rohren

  • Spitzklinge zum Auskratzen von Rillen, oder Einsatz als Kittmesser

  • Ergonomischer 2K-Griff mit rutschfester Oberfläche, dämpft Hammerschläge

  • Spiegelpolierte Schaberklinge für einfachste Reinigung

  • 1,8 mm starkes Edelstahl-Klingenblatt verhindert Kontaktkorrosion
Hinweis

Der Schaber ist zum Gebrauch mit dem Hammer vorgesehen, ist jedoch kein Meißel-Ersatz für Stemmarbeiten.