Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rostlöser Rost Off Special
Hochleistungsrostlöser mit Lebensmittel-Registrierung (NSF - H1)
- Inhalt: 400 ml
- Gebinde: Aerosoldose
- Temperatureinsatzbereich min.: -5 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 55 °C
- Chemische Basis: Weißes Mineralöl
- Silikonfrei: Ja
- Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
- AOX-frei: Ja
- Harzfrei: Ja
- Säurefrei: Ja
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Enthält Mineralöl
Optimale Kriech- und Schmierwirkung
Extreme Kapillaraktivität
- Überragende Kriecheigenschaften gewährleisten sehr schnelle Rost- und Korrosionsdurchdringung
- Die optimale Wirkung setzt kurz nach dem Aufsprühen ein
NSF H1 registriert
- Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar
- Der direkte Kontakt des Produkts mit Lebensmitteln muss jedoch ausgeschlossen sein
Hervorragende Materialverträglichkeit
Greift Gummis und Kunststoffe nicht an.
Optimaler Korrosionsschutz durch Korrosionsschutzadditive
Harz- und säurefrei
Silikonfrei
- Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen
- Zu starkes Einölen der Teile vermeiden
NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Lösen von extrem verrosteten und oxydierten Schraub- und Fügeverbindungen an Maschinen, Aggregaten und Geräten vorzugsweise in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Die Dose vor Gebrauch gut schütteln. Bei einem Abstand von 15 bis 20 Zentimetern und einer Anwendungstemperatur von 15 bis 25 Grad, die gewünschte Stelle einsprühen und kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verbindungen Anwendung wiederholen und gegebenenfalls Einwirkzeit verlängern.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!