Montagekleber
Montagekleber verbinden Bauteile und Werkstoffe bei professionellen Montagearbeiten. Je nach Produkt stehen witterungs-, alterungs- und UV-beständige Klebstoffe, lösemittel- und silikonfreie Lösungen sowie überstreichbare Montageklebstoffe zur Auswahl. Für Bauanschlüsse bietet das Sortiment einen Klebstoff für luftdichte Verbindungen. Die Produkte sind unter anderem in 310-ml- und 600-ml-Gebinden erhältlich.
Unser Montagekleber bietet eine starke und dauerhafte Haftung für eine Vielzahl von Materialien. Egal ob Holz, Metall, Kunststoff oder Stein – er eignet sich ideal für die Befestigung und Montage im Innen- und Außenbereich.
Häufige Fragen zu Montageklebern: Antworten zu Einsatz, Aushärtung, Abdichtung und Produktauswahl.
Wofür nimmt man Montagekleber?
Montagekleber dienen dazu, Bauteile und Werkstoffe bei Montagearbeiten miteinander zu verbinden. In der Kategorie finden sich Produkte für unterschiedliche Untergründe sowie Lösungen für überstreichbare, lösemittelfreie und bauphysikalische Anwendungen. Die konkrete Eignung hängt vom jeweiligen Produkt und Untergrund ab.
Wie lange braucht Montagekleber, bis er fest ist?
Eine allgemeine Aushärtezeit lässt sich aus den Kategorieangaben nicht ableiten. Für das Produkt Montagekleber nennt die Seite eine Hautbildung nach circa einer Minute; diese Angabe beschreibt nicht automatisch die vollständige Durchhärtung. Maßgeblich sind das jeweilige Produktdatenblatt, der Untergrund, der Klebstoffauftrag und die Umgebungsbedingungen.
Kann man mit Montagekleber auch abdichten?
Nicht jeder Montagekleber ist als Dichtstoff vorgesehen. Für Bauanschlüsse nennt die Kategorie den Anschlussklebstoff All-in-One ECOLINE, der für Fugen und Anschlüsse sowie luftdichte Verbindungen und Abschlüsse beschrieben ist. Für andere Anwendungen muss die Produktbeschreibung die Eignung ausdrücklich bestätigen.
Was hält besser: Silikon oder Montagekleber
Ein pauschaler Vergleich ist nicht möglich. Montagekleber werden für Klebeverbindungen ausgewählt, während Silikonprodukte je nach Ausführung eine andere vorgesehene Funktion haben können. Entscheidend sind Untergrund, gewünschte Verbindung, Elastizität, Überstreichbarkeit und die Angaben im jeweiligen Produktdatenblatt.
Wie verwendet man Montagekleber richtig?
Die richtige Verarbeitung hängt vom jeweiligen Produkt und Untergrund ab. Vor der Anwendung sollten Produktdatenblatt, Materialverträglichkeit, erforderliche Anpressdauer und Aushärtebedingungen geprüft werden. Eine allgemeine Anpress- oder Aushärtezeit lässt sich für die gesamte Kategorie nicht angeben.